Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2x Full-Cover Schutzfolie kompatibel mit Apple iPhone X / Xs (Vorder + Rückseite) Full-Screen Displayschutz-Folie [3D Curved, Anti-Fingerprint, Kristall-Klar]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 5132427
Package image 5132427
Package image 5132427
Product image R4591
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5132427
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5132427
EAN/GTIN:
     4062481054404
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

Mit der BROTECT Flex Full-Cover Displayschutzfolie erhältst du den perfekten Rundumschutz für dein gewölbtes Display.

Passgenauer Rundumschutz
Die BROTECT Flex Schutzfolie wird in Deutschland passgenau für dein Apple iPhone X (Display+Rückseite) zugeschnitten. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Mit der montierten Folie schützt du dein gewölbtes Display optimal vor Staub und Kratzern.

Super flexibel und stark
BROTECT Flex ist ein sehr innovatives Material, welches speziell für gewölbte Oberflächen entwickelt wurde. Die hohe Flexibilität und die starke Klebschicht bietet dir den perfekten Displayschutz für dein Apple iPhone X (Display+Rückseite).

Self-Healing
Die Oberfläche der BROTECT Flex Full-Cover Displayschutzfolie ist mit einer speziellen Beschichtung versehen, wodurch kleine Kratzer innerhalb kürzester Zeit von selbst verschwinden. Überzeuge dich selbst.

Perfektes Touchgefühl
Selbstverständlich bleibt die Touchfunktion deines Displays nach wie vor erhalten. Dank der ausgezeichneten Qualität ist die Haptik der Folie kaum vom echten Displayglas zu unterscheiden. Wie immer kannst du dich voll und ganz auf den BRO verlassen.

Kristallklar
Selbstverständlich ist das hochwertige Material von BROTECT Flex hochtransparent. So behältst du den vollen Durchblick und siehst alle Inhalte auf Deinem Apple iPhone X (Display+Rückseite) gestochen scharf.

Montage
Dank der speziell entwickelten Klebeschicht ist eine einfache Installation gewährleistet. Wichtig ist, dass du dich genau an Montageanleitung und -Video hältst. Falls nach der Installation kleine Luftblasen verbleiben, habe etwas Geduld – diese verschwinden innerhalb von 2 - 3 Tagen von selbst.

Kompatibel mit
Apple iPhone X / Xs (Vorder + Rückseite)
A1865 A1901 A1902

Lieferumfang: 2x BROTECT Flex Full-Cover Displayschutzfolie kompatibel mit Apple iPhone X (Display+Rückseite) (2x Vorderseite und Rückseite), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Apple
Modellkompatibilität:
Für iPhone X
Schutzart:
Vorderseite und Rückseite
Material:
TPU, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Flex Full-Cover Displayschutzfolie kompatibel mit Apple iPhone X (Display+Rückseite) (2x Vorderseite und Rückseite), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
HB
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, displayfolie brotect, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone x, Apple iPhone X / Xs (Vorder + Rückseite), A1865 A1901 A1902, Smartphones und Handys, fullcover, displayschutzfolie, fullscreen, panzerglasfolie, full-body, schutzglas, 3D, folie, panzerfolie, rundum-schutz, voll-schutz, vollglas, rand-schutz, komplett-schutz, komplett, vollständige, abdeckung, edge-to-edge, case-friendly, stossfest, TPU, brotect
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
pro Beutel
€ 2,99*
ab € 8,11*
€ 14,13*
4 Tage
unbekannt
2
pro Packung
€ 7,90*
ab € 10,43*
€ 18,97*
5 Tage
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,75*
€ 24,24*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 14,13*
€ 16,81
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,76*
€ 16,37
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,87*
€ 15,32
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,03*
€ 14,32
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,56*
€ 13,76
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 11,26*
€ 13,40
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 10,95*
€ 13,03
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 10,65*
€ 12,67
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 10,34*
€ 12,30
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 10,04*
€ 11,95
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,11*
€ 9,65
pro Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 4,055* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
2731412
ab € 3,80*
Ähnlich
BROTECT
2732425
ab € 3,79*
Ähnlich
BROTECT
1831412
ab € 3,79*
Ähnlich
BROTECT
1931412
ab € 3,78*
Ähnlich
Bedifol
1843127
ab € 4,29*
Ähnlich
Bedifol
1832425
ab € 3,78*
Ähnlich
Bedifol
1832427
ab € 5,04*
Ähnlich
Bedifol
1932427
ab € 5,05*
Ähnlich
Bedifol
5132425
ab € 6,08*
Ähnlich
Bedifol
4131412
ab € 7,31*
Ähnlich
Bedifol
5332427
ab € 5,69*
Ähnlich
Bedifol
5331412
ab € 4,11*
Ähnlich
BROTECT
3931412
ab € 8,13*
Ähnlich
BROTECT
3932427
ab € 13,21*
Ähnlich
BROTECT
2743127
ab € 4,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.