Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2x Full-Cover Schutzfolie kompatibel mit Apple iPhone XR (Display+Rückseite) Full-Screen Displayschutz-Folie [3D Curved, Anti-Fingerprint, Kristall-Klar]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 5133895
Package image 5133895
Package image 5133895
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5133895
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5133895
EAN/GTIN:
     4062481408894
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

Mit der BROTECT Flex Full-Cover Displayschutzfolie erhältst du den perfekten Rundumschutz für dein gewölbtes Display.

Passgenauer Rundumschutz
Die BROTECT Flex Schutzfolie wird in Deutschland passgenau für dein Apple iPhone XR (Display+Rückseite) zugeschnitten. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Mit der montierten Folie schützt du dein gewölbtes Display optimal vor Staub und Kratzern.

Super flexibel und stark
BROTECT Flex ist ein sehr innovatives Material, welches speziell für gewölbte Oberflächen entwickelt wurde. Die hohe Flexibilität und die starke Klebschicht bietet dir den perfekten Displayschutz für dein Apple iPhone XR (Display+Rückseite).

Self-Healing
Die Oberfläche der BROTECT Flex Full-Cover Displayschutzfolie ist mit einer speziellen Beschichtung versehen, wodurch kleine Kratzer innerhalb kürzester Zeit von selbst verschwinden. Überzeuge dich selbst.

Perfektes Touchgefühl
Selbstverständlich bleibt die Touchfunktion deines Displays nach wie vor erhalten. Dank der ausgezeichneten Qualität ist die Haptik der Folie kaum vom echten Displayglas zu unterscheiden. Wie immer kannst du dich voll und ganz auf den BRO verlassen.

Kristallklar
Selbstverständlich ist das hochwertige Material von BROTECT Flex hochtransparent. So behältst du den vollen Durchblick und siehst alle Inhalte auf Deinem Apple iPhone XR (Display+Rückseite) gestochen scharf.

Montage
Dank der speziell entwickelten Klebeschicht ist eine einfache Installation gewährleistet. Wichtig ist, dass du dich genau an Montageanleitung und -Video hältst. Falls nach der Installation kleine Luftblasen verbleiben, habe etwas Geduld – diese verschwinden innerhalb von 2 - 3 Tagen von selbst.

Kompatibel mit
Apple iPhone XR (Display+Rückseite)
A1984 A2105 A2106 A2107 A2108

Lieferumfang: 2x BROTECT Flex Full-Screen Folie kompatibel mit Apple iPhone XR (Display+Rückseite) (2x Vorderseite und Rückseite), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Apple
Modellkompatibilität:
Für iPhone XR
Schutzart:
Vorderseite und Rückseite
Material:
TPU, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Flex Full-Screen Folie kompatibel mit Apple iPhone XR (Display+Rückseite) (2x Vorderseite und Rückseite), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
HB
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, brotect schutzfolie iphone xr, mobiltelefon hülle, displayfolie brotect, Apple iPhone XR (Display+Rückseite), A1984 A2105 A2106 A2107 A2108, Smartphones und Handys, fullcover, displayschutzfolie, fullscreen, panzerglasfolie, full-body, schutzglas, 3D, folie, panzerfolie, rundum-schutz, voll-schutz, vollglas, rand-schutz, komplett-schutz, komplett, vollständige, abdeckung, edge-to-edge, case-friendly, stossfest, TPU, brotect
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
pro Beutel
€ 2,99*
ab € 8,27*
€ 14,36*
4 Tage
unbekannt
2
pro Packung
€ 7,90*
ab € 10,96*
€ 19,68*
4 Tage
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,28*
€ 25,08*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 14,36*
€ 17,09
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,98*
€ 16,64
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,10*
€ 15,59
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,23*
€ 14,55
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,82*
€ 14,07
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 11,51*
€ 13,70
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 11,19*
€ 13,32
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 10,89*
€ 12,96
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 10,57*
€ 12,58
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 10,26*
€ 12,21
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,27*
€ 9,84
pro Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 4,135* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3933895
ab € 14,49*
Ähnlich
Bedifol
1843129
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
1833895
ab € 5,47*
Ähnlich
Bedifol
1833894
ab € 3,07*
Ähnlich
Bedifol
1833893
ab € 3,81*
Ähnlich
Bedifol
1933893
ab € 3,81*
Ähnlich
Bedifol
5333893
ab € 4,28*
Ähnlich
BROTECT
3933795
ab € 8,51*
Ähnlich
BROTECT
5333795
ab € 4,30*
Ähnlich
BROTECT
5333895
ab € 6,08*
Ähnlich
BROTECT
2743129
ab € 4,30*
Ähnlich
BROTECT
3843129
ab € 8,93*
Ähnlich
BROTECT
3833894
ab € 4,30*
Ähnlich
BROTECT
2733893
ab € 3,70*
Ähnlich
BROTECT
2733795
ab € 3,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.