Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2x Full-Cover Schutzfolie kompatibel mit Apple AirPods Wireless Charging Case (2. Gen.) Full-Screen Displayschutz-Folie [3D Curved, Anti-Fingerprint, Kristall-Klar]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B16120
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5148318
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5148318
EAN/GTIN:
     4066208825100
Suchbegriffe:
AirPods Hülle
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie

Mit der BROTECT Flex Full-Cover Displayschutzfolie erhältst du den perfekten Rundumschutz für dein gewölbtes Display.

Passgenauer Rundumschutz
Die BROTECT Flex Schutzfolie wird in Deutschland passgenau für dein Apple AirPods Wireless Charging Case (2. Gen.) zugeschnitten. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Mit der montierten Folie schützt du dein gewölbtes Display optimal vor Staub und Kratzern.

Super flexibel und stark
BROTECT Flex ist ein sehr innovatives Material, welches speziell für gewölbte Oberflächen entwickelt wurde. Die hohe Flexibilität und die starke Klebschicht bietet dir den perfekten Displayschutz für dein Apple AirPods Wireless Charging Case (2. Gen.).

Self-Healing
Die Oberfläche der BROTECT Flex Full-Cover Displayschutzfolie ist mit einer speziellen Beschichtung versehen, wodurch kleine Kratzer innerhalb kürzester Zeit von selbst verschwinden. Überzeuge dich selbst.

Perfektes Touchgefühl
Selbstverständlich bleibt die Touchfunktion deines Displays nach wie vor erhalten. Dank der ausgezeichneten Qualität ist die Haptik der Folie kaum vom echten Displayglas zu unterscheiden. Wie immer kannst du dich voll und ganz auf den BRO verlassen.

Kristallklar
Selbstverständlich ist das hochwertige Material von BROTECT Flex hochtransparent. So behältst du den vollen Durchblick und siehst alle Inhalte auf Deinem Apple AirPods Wireless Charging Case (2. Gen.) gestochen scharf.

Montage
Dank der speziell entwickelten Klebeschicht ist eine einfache Installation gewährleistet. Wichtig ist, dass du dich genau an Montageanleitung und -Video hältst. Falls nach der Installation kleine Luftblasen verbleiben, habe etwas Geduld – diese verschwinden innerhalb von 2 - 3 Tagen von selbst.

Kompatibel mit
Apple AirPods Wireless Charging Case (2. Gen.)
A1938

Lieferumfang: 2x BROTECT Flex Full-Cover Displayschutzfolie kompatibel mit Apple AirPods Wireless Charging Case (2. Gen.) (2x Gehäuse), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Apple
Modellkompatibilität:
Für AirPods Wireless Charging Case (2. Gen.)
Schutzart:
Gehäuse
Material:
TPU, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Flex Full-Cover Displayschutzfolie kompatibel mit Apple AirPods Wireless Charging Case (2. Gen.) (2x Gehäuse), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
HB
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Musikinstrumente
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolien, Smartphone Drahtlose Ladematten-Empfänger, bedifol displayschutzfolie, smartphone drahtlose ladematten-empfänger, pet displayschutzfolien, Apple AirPods Wireless Charging Case (2. Gen.), A1938, Musikinstrumente, fullcover, displayschutzfolie, fullscreen, panzerglasfolie, full-body, panzerglas, 3D, folie, panzerfolie, rundum-schutz, voll-schutz, vollglas, rand-schutz, komplett-schutz, komplett, vollständige, abdeckung, edge-to-edge, case-friendly, stossfest, TPU, brotect
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 2,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,07*
€ 11,98
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,71*
€ 11,55
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,09*
€ 10,82
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,59*
€ 10,22
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,25*
€ 9,82
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 8,02*
€ 9,54
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 7,81*
€ 9,29
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 7,59*
€ 9,03
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 7,38*
€ 8,78
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 7,16*
€ 8,52
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,56*
€ 6,62
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
5648318
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.