Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2x Full-Cover Schutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy S24 Plus (Display+Rückseite) Full-Screen Displayschutz-Folie [3D Curved, Anti-Fingerprint, Kristall-Klar]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B17307
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5152861
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5152861
EAN/GTIN:
     4068489117905
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

Mit der BROTECT Flex Full-Cover Displayschutzfolie erhältst du den perfekten Rundumschutz für dein gewölbtes Display.

Passgenauer Rundumschutz
Die BROTECT Flex Schutzfolie wird in Deutschland passgenau für dein Samsung Galaxy S24 Plus (Display+Rückseite) zugeschnitten. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Mit der montierten Folie schützt du dein gewölbtes Display optimal vor Staub und Kratzern.

Super flexibel und stark
BROTECT Flex ist ein sehr innovatives Material, welches speziell für gewölbte Oberflächen entwickelt wurde. Die hohe Flexibilität und die starke Klebschicht bietet dir den perfekten Displayschutz für dein Samsung Galaxy S24 Plus (Display+Rückseite).

Self-Healing
Die Oberfläche der BROTECT Flex Full-Cover Displayschutzfolie ist mit einer speziellen Beschichtung versehen, wodurch kleine Kratzer innerhalb kürzester Zeit von selbst verschwinden. Überzeuge dich selbst.

Perfektes Touchgefühl
Selbstverständlich bleibt die Touchfunktion deines Displays nach wie vor erhalten. Dank der ausgezeichneten Qualität ist die Haptik der Folie kaum vom echten Displayglas zu unterscheiden. Wie immer kannst du dich voll und ganz auf den BRO verlassen.

Kristallklar
Selbstverständlich ist das hochwertige Material von BROTECT Flex hochtransparent. So behältst du den vollen Durchblick und siehst alle Inhalte auf Deinem Samsung Galaxy S24 Plus (Display+Rückseite) gestochen scharf.

Montage
Dank der speziell entwickelten Klebeschicht ist eine einfache Installation gewährleistet. Wichtig ist, dass du dich genau an Montageanleitung und -Video hältst. Falls nach der Installation kleine Luftblasen verbleiben, habe etwas Geduld – diese verschwinden innerhalb von 2 - 3 Tagen von selbst.

Kompatibel mit
Samsung Galaxy S24 Plus (Display+Rückseite)
SM-S926B SM-S926B/DS SM-S926U SM-S926U1 SM-S926W SM-S926N SM-S9260 SM-S926E SM-S926E/DS

Lieferumfang: 2x BROTECT Flex Full-Cover Displayschutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy S24 Plus (Display+Rückseite) (2x Vorderseite und Rückseite), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Samsung
Modellkompatibilität:
Für Galaxy S24 Plus
Schutzart:
Vorderseite und Rückseite
Material:
TPU, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Flex Full-Cover Displayschutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy S24 Plus (Display+Rückseite) (2x Vorderseite und Rückseite), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
HB
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzfolie, displayfolie brotect, samsung smartphone displayschutzfolie, Samsung Galaxy S24 Plus (Display+Rückseite), SM-S926B SM-S926B/DS SM-S926U SM-S926U1 SM-S926W SM-S926N SM-S9260 SM-S926E SM-S926E/DS, Smartphones und Handys, fullcover, displayschutzfolie, fullscreen, panzerglasfolie, full-body, schutzglas, 3D, folie, panzerfolie, rundum-schutz, voll-schutz, vollglas, rand-schutz, komplett-schutz, komplett, vollständige, abdeckung, edge-to-edge, case-friendly, stossfest, TPU, brotect
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
pro Beutel
€ 2,99*
ab € 8,83*
€ 15,44*
4 Tage
unbekannt
2
pro Packung
€ 7,90*
ab € 12,23*
€ 21,69*
5 Tage
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,56*
€ 27,07*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,44*
€ 18,37
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 15,07*
€ 17,93
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,10*
€ 16,78
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 13,31*
€ 15,84
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,75*
€ 15,17
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 12,42*
€ 14,78
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 12,09*
€ 14,39
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 11,74*
€ 13,97
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 11,41*
€ 13,58
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 11,08*
€ 13,19
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,83*
€ 10,51
pro Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 4,415* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
3952613
ab € 9,50*
Ähnlich
BROTECT
5352613
ab € 4,42*
Ähnlich
BROTECT
3952861
ab € 16,45*
Ähnlich
BROTECT
5352861
ab € 6,32*
Ähnlich
BROTECT
3952860
ab € 9,35*
Ähnlich
BROTECT
5352860
ab € 4,42*
Ähnlich
BROTECT
2752859
ab € 4,42*
Ähnlich
BROTECT
3852859
ab € 9,35*
Ähnlich
BROTECT
4052859
ab € 16,03*
Ähnlich
BROTECT
2752861
ab € 6,07*
Ähnlich
BROTECT
3852861
ab € 14,34*
Ähnlich
BROTECT
4052861
ab € 25,83*
Ähnlich
BROTECT
2752858
ab € 3,15*
Ähnlich
BROTECT
3852858
ab € 4,42*
Ähnlich
BROTECT
4052858
ab € 6,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.