Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT (3 Stück) Panzerglas kompatibel mit Garmin Fenix 5S (42 mm) Schutzglas 9H, Echtglas, Glas-Displayschutz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 5230948
Package image 5230948
Package image 5230948
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5230948
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5230948
EAN/GTIN:
     4066208102287
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

Mit BROTECT Glass Schutzglas erhältst du den perfekten Displayschutz für dein Garmin Fenix 5S (42 mm).

Die extreme Oberflächenhärte der Glasfolie von 9H bietet deinem Gerät den maximalen Schutz vor Kratzern, Abrieb und Stößen.

Die hohe Transparenz von BROTECT Glass sorgt dafür, dass die Inhalte deines Displays super klar und gestochen scharf angezeigt werden.

Dank der perfekten Passform und den abgerundeten Kanten der Panzerglasfolie bleibt die originale Haptik und die einwandfreie Bedienbarkeit deines Displays erhalten.

Aufgrund der speziell entwickelten Silikon-Klebeschicht können wir dir eine einfache und blasenfreie Montage auf deinem Garmin Fenix 5S (42 mm) garantieren.

Zusätzlich hat das Schutzglas eine Anti-Fingerprint Beschichtung, sodass Schmutz und Fingerabdrücke auf deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

Unser BROTECT Experten-Team wünscht dir viel Freude mit BROTECT Glass!

Kompatibel mit
Garmin Fenix 5S (42 mm)

Lieferumfang: 3x BROTECT Schutzglas kompatibel mit Garmin Fenix 5S (42 mm) (3x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Garmin
Modellkompatibilität:
Für Fenix 5S (42 mm)
Schutzart:
Display
Material:
9H Hartglas, Panzerglas, Schutzglas, Echtglas, Sicherheitsglas
Lieferumfang:
3x BROTECT Schutzglas kompatibel mit Garmin Fenix 5S (42 mm) (3x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartwatches und Armbanduhren
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, displayfolie panzerglas, displayfolie, displayfolie brotect, Garmin Fenix 5S (42 mm), Smartwatches und Armbanduhren, echtglas, folie, panzerglasfolie, panzerfolie, displayschutzfolie, schutzfolie, glasfolie, panzerschutzfolie, displayschutzglas, schutzglas, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, gehärtetes glas, brotect, 9H, panzerglas
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
pro Beutel
€ 2,99*
ab € 5,45*
€ 9,78*
3 Tage
unbekannt
2
pro Packung
€ 7,90*
ab € 7,95*
€ 16,24*
4 Tage
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,27*
€ 21,66*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,78*
€ 11,64
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,47*
€ 11,27
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,82*
€ 10,50
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,38*
€ 9,97
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,06*
€ 9,59
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 7,85*
€ 9,34
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 7,64*
€ 9,09
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 7,42*
€ 8,83
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 7,21*
€ 8,58
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 7,01*
€ 8,34
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,45*
€ 6,49
pro Beutel
1 Beutel enthält 3 Stück (ab € 1,81667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
2730948
ab € 3,18*
Ähnlich
BROTECT
1830948
ab € 3,05*
Ähnlich
Bedifol
1930948
ab € 3,05*
Ähnlich
BROTECT
3830948
ab € 4,41*
Ähnlich
BROTECT
4030948
ab € 6,40*
Ähnlich
BROTECT
4930948
ab € 3,19*
Ähnlich
Bedifol
3730948
ab € 5,47*
Ähnlich
Bedifol
2630948
ab € 3,19*
Ähnlich
Bedifol
2930948
ab € 5,78*
Ähnlich
Bedifol
5530948
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.