Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT (3 Stück) Panzerglas kompatibel mit Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Stealth Schutzglas 9H, Echtglas, Glas-Displayschutz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 5236382
Package image 5236382
Package image 5236382
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5236382
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5236382
EAN/GTIN:
     4066208180346
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

Mit BROTECT Glass Schutzglas erhältst du den perfekten Displayschutz für dein Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Stealth.

Die extreme Oberflächenhärte der Glasfolie von 9H bietet deinem Gerät den maximalen Schutz vor Kratzern, Abrieb und Stößen.

Die hohe Transparenz von BROTECT Glass sorgt dafür, dass die Inhalte deines Displays super klar und gestochen scharf angezeigt werden.

Dank der perfekten Passform und den abgerundeten Kanten der Panzerglasfolie bleibt die originale Haptik und die einwandfreie Bedienbarkeit deines Displays erhalten.

Aufgrund der speziell entwickelten Silikon-Klebeschicht können wir dir eine einfache und blasenfreie Montage auf deinem Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Stealth garantieren.

Zusätzlich hat das Schutzglas eine Anti-Fingerprint Beschichtung, sodass Schmutz und Fingerabdrücke auf deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

Unser BROTECT Experten-Team wünscht dir viel Freude mit BROTECT Glass!

Kompatibel mit
Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Stealth

Lieferumfang: 3x BROTECT Schutzglas kompatibel mit Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Stealth (3x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Suunto
Modellkompatibilität:
Für Spartan Sport Wrist HR Baro Stealth
Schutzart:
Display
Material:
9H Hartglas, Panzerglas, Schutzglas, Echtglas, Sicherheitsglas
Lieferumfang:
3x BROTECT Schutzglas kompatibel mit Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Stealth (3x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartwatches und Armbanduhren
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, displayfolie panzerglas, displayfolie, displayfolie brotect, Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Stealth, Smartwatches und Armbanduhren, echtglas, folie, panzerglasfolie, panzerfolie, displayschutzfolie, schutzfolie, glasfolie, panzerschutzfolie, displayschutzglas, schutzglas, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, gehärtetes glas, brotect, 9H, panzerglas
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
€ 2,99*
ab € 5,46*
€ 9,80*
3 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 6,15*
€ 11,93*
4 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 6,47*
€ 15,54*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,80*
€ 11,66
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,51*
€ 11,32
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,82*
€ 10,50
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,44*
€ 10,04
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,15*
€ 9,70
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 7,94*
€ 9,45
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 7,72*
€ 9,19
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 7,51*
€ 8,94
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 7,29*
€ 8,68
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 7,09*
€ 8,44
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,46*
€ 6,50
pro Beutel
1 Beutel enthält 3 Stück (ab € 1,82* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3936382
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
1836382
ab € 3,06*
Ähnlich
Bedifol
1936382
ab € 3,05*
Ähnlich
Bedifol
4136382
ab € 5,04*
Ähnlich
Bedifol
5336382
ab € 3,16*
Ähnlich
BROTECT
3836382
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
2736382
ab € 3,19*
Ähnlich
Bedifol
3736382
ab € 5,47*
Ähnlich
Bedifol
2636382
ab € 3,18*
Ähnlich
Bedifol
2836382
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.