Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT AirGlass Flexible Schutzglasfolie für Bosch Intuvia Performance Line Matt Entspiegelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Package image 5310987
Package image 5310987
Package image 5310987
Product image B5005
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5310987
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5310987
EAN/GTIN:
     4062481071760
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT AirGlass Matte Premium Glasfolie, der extraharte, entspiegelnde und ultraleichte Displayschutz für dein Bosch Intuvia Performance Line!

Der matte, gläserne BRO enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass, exklusiv von BROTECT!

Das matte AirGlass ist deutlich dünner und leichter als typische Schutzglas Produkte auf dem Markt. Dadurch ist es viel flexibler und bietet trotzdem die gleiche kratzfeste Härte von Glas.

Die Oberfläche der Glasfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display. Gleichzeitig erhältst Du durch die ultradünne Panzerglasfolie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, sodass Schmutz und Fingerabdrücke auf Deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

Die flexible Klebeschicht ermöglicht, dass die Glasfolie blasenfrei und sanft auf Dein Bosch Intuvia Performance Line gleitet.

Der Kumpel für Dein Gerät wird von unserem Experten-Team in Deutschland mit Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass auf der Abziehlasche um!

Kompatibel mit
Bosch Intuvia Performance Line

Lieferumfang: BROTECT AirGlass Matt Glas-Folie kompatibel mit Bosch Intuvia Performance Line (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Bosch
Modellkompatibilität:
Für Intuvia Performance Line
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
BROTECT AirGlass Matt Glas-Folie kompatibel mit Bosch Intuvia Performance Line (1x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Fahrrad GPS-Geräte
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, displayfolie, Bosch Intuvia Performance Line, Fahrrad GPS-Geräte, schutzglas, 9H, hybridglas, displayschutzfolie, displayschutz, screen protector, entspiegelungsfolie, handyschutz, zubehör, handyfolie, folie, entspiegelungs-folie, antireflexionsfolie, schutzfolie, echt-glas, matte, panzerfolie, display-schutz-folie, panzerschutzfolie, airglass, 9H Härte, display-schutzglas, tempered glass, entspiegeln, anti-glare, mattfolie, like paper, brotect, matt, entspiegelt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
Frei Haus
ab € 3,21*
€ 5,97*
3 Tage
unbekannt
4
€ 7,90*
ab € 4,68*
€ 13,24*
3 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 5,00*
€ 24,17*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
2710987
ab € 3,13*
Ähnlich
BROTECT
1810987
ab € 1,605*
Ähnlich
Bedifol
5110987
ab € 5,09*
Ähnlich
Bedifol
4210987
ab € 5,48*
Ähnlich
Bedifol
4110987
ab € 5,69*
Ähnlich
BROTECT
3910987
ab € 4,67334*
Ähnlich
BROTECT
3810987
ab € 3,27667*
Ähnlich
Bedifol
5610987
ab € 5,11*
Ähnlich
BROTECT
1910987
ab € 1,605*
Ähnlich
Bedifol
4010987
ab € 7,43*
Ähnlich
Bedifol
5910987
ab € 7,76*
Ähnlich
Bedifol
2010987
ab € 4,95*
Ähnlich
Bedifol
5510987
ab € 5,78*
Ähnlich
Bedifol
5810987
ab € 5,67*
Ähnlich
Bedifol
2910987
ab € 5,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.