Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT AirGlass Flexible Schutzglasfolie für Samsung Galaxy Tab S3 WiFi Matt Entspiegelt


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 5330552
Package image 5330552
Package image 5330552
Product image S1169
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5330552
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5330552
EAN/GTIN:
     4062481069200
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT AirGlass Matte Premium Glasfolie, der extraharte, entspiegelnde und ultraleichte Displayschutz für dein Samsung Galaxy Tab S3 WiFi!

Der matte, gläserne BRO enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass, exklusiv von BROTECT!

Das matte AirGlass ist deutlich dünner und leichter als typische Schutzglas Produkte auf dem Markt. Dadurch ist es viel flexibler und bietet trotzdem die gleiche kratzfeste Härte von Glas.

Die Oberfläche der Glasfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display. Gleichzeitig erhältst Du durch die ultradünne Panzerglasfolie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, sodass Schmutz und Fingerabdrücke auf Deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

Die flexible Klebeschicht ermöglicht, dass die Glasfolie blasenfrei und sanft auf Dein Samsung Galaxy Tab S3 WiFi gleitet.

Der Kumpel für Dein Gerät wird von unserem Experten-Team in Deutschland mit Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass auf der Abziehlasche um!

Kompatibel mit
Samsung Galaxy Tab S3 WiFi
SM-T820NZKADBT SM-T820

Lieferumfang: BROTECT AirGlass Matt Glas-Folie kompatibel mit Samsung Galaxy Tab S3 WiFi (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Samsung
Modellkompatibilität:
Für Galaxy Tab S3 WiFi
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
BROTECT AirGlass Matt Glas-Folie kompatibel mit Samsung Galaxy Tab S3 WiFi (1x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Tablets
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, displayfolie, Samsung Galaxy Tab S3 WiFi, SM-T820NZKADBT SM-T820, Tablets, schutzglas, 9H, hybridglas, displayschutzfolie, displayschutz, screen protector, entspiegelungsfolie, handyschutz, zubehör, handyfolie, folie, entspiegelungs-folie, antireflexionsfolie, schutzfolie, echt-glas, matte, panzerfolie, display-schutz-folie, panzerschutzfolie, airglass, 9H Härte, display-schutzglas, tempered glass, entspiegeln, anti-glare, mattfolie, like paper, brotect, matt, entspiegelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 9,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 17,38*
€ 20,68
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 16,81*
€ 20,00
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 15,86*
€ 18,87
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,11*
€ 17,98
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,34*
€ 17,06
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 13,96*
€ 16,61
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 13,59*
€ 16,17
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 13,21*
€ 15,72
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 12,83*
€ 15,27
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 12,46*
€ 14,83
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,84*
€ 11,71
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3530552
ab € 17,75*
Ähnlich
Bedifol
1930552
ab € 8,16*
Ähnlich
Bedifol
2730552
ab € 8,54*
Ähnlich
Bedifol
2930552
ab € 10,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.