Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT AirGlass Flexible Schutzglasfolie für Samsung Galaxy Tab Active 2 Matt Entspiegelt


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 5332858
Package image 5332858
Package image 5332858
Product image S1279
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5332858
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5332858
EAN/GTIN:
     4062481069590
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT AirGlass Matte Premium Glasfolie, der extraharte, entspiegelnde und ultraleichte Displayschutz für dein Samsung Galaxy Tab Active 2!

Der matte, gläserne BRO enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass, exklusiv von BROTECT!

Das matte AirGlass ist deutlich dünner und leichter als typische Schutzglas Produkte auf dem Markt. Dadurch ist es viel flexibler und bietet trotzdem die gleiche kratzfeste Härte von Glas.

Die Oberfläche der Glasfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display. Gleichzeitig erhältst Du durch die ultradünne Panzerglasfolie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, sodass Schmutz und Fingerabdrücke auf Deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

Die flexible Klebeschicht ermöglicht, dass die Glasfolie blasenfrei und sanft auf Dein Samsung Galaxy Tab Active 2 gleitet.

Der Kumpel für Dein Gerät wird von unserem Experten-Team in Deutschland mit Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass auf der Abziehlasche um!

Kompatibel mit
Samsung Galaxy Tab Active 2
SM-T395NZKADBT SM-T395

Lieferumfang: BROTECT AirGlass Matt Glas-Folie kompatibel mit Samsung Galaxy Tab Active 2 (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Samsung
Modellkompatibilität:
Für Galaxy Tab Active 2
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
BROTECT AirGlass Matt Glas-Folie kompatibel mit Samsung Galaxy Tab Active 2 (1x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Industrietablets
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, displayfolie, Samsung Galaxy Tab Active 2, SM-T395NZKADBT SM-T395, Industrietablets, schutzglas, 9H, hybridglas, displayschutzfolie, displayschutz, screen protector, entspiegelungsfolie, handyschutz, zubehör, handyfolie, folie, entspiegelungs-folie, antireflexionsfolie, schutzfolie, echt-glas, matte, panzerfolie, display-schutz-folie, panzerschutzfolie, airglass, 9H Härte, display-schutzglas, tempered glass, entspiegeln, anti-glare, mattfolie, like paper, brotect, matt, entspiegelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 7,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,58*
€ 16,16
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,95*
€ 15,41
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,36*
€ 14,71
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,83*
€ 14,08
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,38*
€ 13,54
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 11,08*
€ 13,19
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 10,78*
€ 12,83
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 10,48*
€ 12,47
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 10,19*
€ 12,13
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 9,88*
€ 11,76
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,58*
€ 9,02
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
2732858
ab € 6,71*
Ähnlich
BROTECT
1932858
ab € 6,40*
Ähnlich
Bedifol
1832858
ab € 6,40*
Ähnlich
BROTECT
3932858
ab € 18,22*
Ähnlich
Bedifol
6032858
ab € 8,37*
Ähnlich
Bedifol
3839788
ab € 4,31*
Ähnlich
Bedifol
2932858
ab € 9,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.