Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT AirGlass Flexible Schutzglasfolie für Apple iPhone 12 Pro (Display+Rückseite) Matt Entspiegelt


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 5339136
Package image 5339136
Package image 5339136
Product image R5374
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5339136
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5339136
EAN/GTIN:
     4062481703999
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT AirGlass Matte Premium Glasfolie, der extraharte, entspiegelnde und ultraleichte Displayschutz für dein Apple iPhone 12 Pro (Display+Rückseite)!

Der matte, gläserne BRO enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass, exklusiv von BROTECT!

Das matte AirGlass ist deutlich dünner und leichter als typische Schutzglas Produkte auf dem Markt. Dadurch ist es viel flexibler und bietet trotzdem die gleiche kratzfeste Härte von Glas.

Die Oberfläche der Glasfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display. Gleichzeitig erhältst Du durch die ultradünne Panzerglasfolie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, sodass Schmutz und Fingerabdrücke auf Deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

Die flexible Klebeschicht ermöglicht, dass die Glasfolie blasenfrei und sanft auf Dein Apple iPhone 12 Pro (Display+Rückseite) gleitet.

Der Kumpel für Dein Gerät wird von unserem Experten-Team in Deutschland mit Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass auf der Abziehlasche um!

Kompatibel mit
Apple iPhone 12 Pro (Display+Rückseite)
A2407 A2341 A2406 A2408

Lieferumfang: BROTECT AirGlass Matt Glas-Folie kompatibel mit Apple iPhone 12 Pro (Display+Rückseite) (1x Vorderseite und Rückseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Apple
Modellkompatibilität:
Für iPhone 12 Pro
Schutzart:
Vorderseite und Rückseite
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
BROTECT AirGlass Matt Glas-Folie kompatibel mit Apple iPhone 12 Pro (Display+Rückseite) (1x Vorderseite und Rückseite).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, iPhone Schutzglas, displayfolie panzerglas, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Apple iPhone 12 Pro (Display+Rückseite), A2407 A2341 A2406 A2408, Smartphones und Handys, schutzglas, 9H, hybridglas, displayschutzfolie, handyschutz, handyfolie, folie, entspiegelungs-folie, antireflexionsfolie, schutzfolie, echt-glas, matte, panzerfolie, display-schutz-folie, panzerschutzfolie, airglass, 9H Härte, display-schutzglas, tempered glass, screen protector, entspiegeln, anti-glare, mattfolie, like paper, brotect, matt, entspiegelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 6,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,11*
€ 13,22
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,77*
€ 12,82
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,11*
€ 12,03
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,38*
€ 11,16
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,17*
€ 10,91
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 8,92*
€ 10,61
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 8,68*
€ 10,33
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 8,45*
€ 10,06
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 8,20*
€ 9,76
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 7,96*
€ 9,47
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,29*
€ 7,49
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3939136
ab € 14,99*
Ähnlich
Bedifol
3939135
ab € 8,77*
Ähnlich
Bedifol
1839136
ab € 5,67*
Ähnlich
Bedifol
1839135
ab € 3,81*
Ähnlich
Bedifol
1939136
ab € 5,49*
Ähnlich
Bedifol
5139135
ab € 6,29*
Ähnlich
Bedifol
4239126
ab € 7,57*
Ähnlich
Bedifol
4139126
ab € 7,65*
Ähnlich
BROTECT
3939126
ab € 8,77*
Ähnlich
BROTECT
5339126
ab € 4,29*
Ähnlich
BROTECT
5339135
ab € 4,30*
Ähnlich
BROTECT
3839136
ab € 12,95*
Ähnlich
BROTECT
2739135
ab € 3,80*
Ähnlich
BROTECT
3839135
ab € 7,64*
Ähnlich
BROTECT
2739126
ab € 3,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.