Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT AirGlass Flexible Schutzglasfolie für Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Display+Rückseite) Matt Entspiegelt


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 5340689
Package image 5340689
Package image 5340689
Product image R5470
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5340689
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5340689
EAN/GTIN:
     4062481804078
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT AirGlass Matte Premium Glasfolie, der extraharte, entspiegelnde und ultraleichte Displayschutz für dein Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Display+Rückseite)!

Der matte, gläserne BRO enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass, exklusiv von BROTECT!

Das matte AirGlass ist deutlich dünner und leichter als typische Schutzglas Produkte auf dem Markt. Dadurch ist es viel flexibler und bietet trotzdem die gleiche kratzfeste Härte von Glas.

Die Oberfläche der Glasfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display. Gleichzeitig erhältst Du durch die ultradünne Panzerglasfolie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, sodass Schmutz und Fingerabdrücke auf Deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

Die flexible Klebeschicht ermöglicht, dass die Glasfolie blasenfrei und sanft auf Dein Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Display+Rückseite) gleitet.

Der Kumpel für Dein Gerät wird von unserem Experten-Team in Deutschland mit Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass auf der Abziehlasche um!

Kompatibel mit
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Display+Rückseite)
SM-G998BZKDEUB SM-G889A SM-G991B SM-G998B SM-G998W SM-G998N

Lieferumfang: BROTECT AirGlass Matt Glas-Folie kompatibel mit Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Display+Rückseite) (1x Vorderseite und Rückseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Samsung
Modellkompatibilität:
Für Galaxy S21 Ultra 5G
Schutzart:
Vorderseite und Rückseite
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
BROTECT AirGlass Matt Glas-Folie kompatibel mit Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Display+Rückseite) (1x Vorderseite und Rückseite).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Samsung Smartphone Schutzglas, displayfolie panzerglas, displayfolie, displayfolie brotect, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Display+Rückseite), SM-G998BZKDEUB SM-G889A SM-G991B SM-G998B SM-G998W SM-G998N, Smartphones und Handys, schutzglas, 9H, hybridglas, displayschutzfolie, displayschutz, screen protector, entspiegelungsfolie, handyschutz, zubehör, handyfolie, folie, entspiegelungs-folie, antireflexionsfolie, schutzfolie, echt-glas, matte, panzerfolie, display-schutz-folie, panzerschutzfolie, airglass, 9H Härte, display-schutzglas, tempered glass, entspiegeln, anti-glare, mattfolie, like paper, brotect, matt, entspiegelt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
€ 2,99*
ab € 6,38*
€ 11,27*
5 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 7,71*
€ 15,01*
5 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 8,04*
€ 20,30*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,27*
€ 13,41
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,02*
€ 13,11
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,21*
€ 12,15
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,66*
€ 11,50
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,28*
€ 11,04
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 9,03*
€ 10,75
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 8,80*
€ 10,47
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 8,55*
€ 10,17
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 8,31*
€ 9,89
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 8,06*
€ 9,59
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,38*
€ 7,59
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 6,38* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1840690
ab € 4,10*
Ähnlich
Bedifol
1940690
ab € 4,11*
Ähnlich
Bedifol
5140690
ab € 6,38*
Ähnlich
Bedifol
5340690
ab € 4,29*
Ähnlich
BROTECT
3940154
ab € 9,19*
Ähnlich
BROTECT
5340154
ab € 4,42*
Ähnlich
BROTECT
2743140
ab € 4,73*
Ähnlich
BROTECT
3843140
ab € 10,10*
Ähnlich
BROTECT
2740691
ab € 3,17*
Ähnlich
BROTECT
3840691
ab € 5,04*
Ähnlich
BROTECT
2740154
ab € 4,11*
Ähnlich
BROTECT
3840154
ab € 8,24*
Ähnlich
BROTECT
4040154
ab € 13,72*
Ähnlich
BROTECT
5140154
ab € 4,325*
Ähnlich
BROTECT
5140689
ab € 9,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.