Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT AirGlass Flexible Schutzglasfolie für Dell Inspiron 16 7630 2-in-1 Matt Entspiegelt


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image T1557
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5351479
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5351479
EAN/GTIN:
     4066208989376
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT AirGlass Matte Premium Glasfolie, der extraharte, entspiegelnde und ultraleichte Displayschutz für dein Dell Inspiron 16 7630 2-in-1!

Der matte, gläserne BRO enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass, exklusiv von BROTECT!

Das matte AirGlass ist deutlich dünner und leichter als typische Schutzglas Produkte auf dem Markt. Dadurch ist es viel flexibler und bietet trotzdem die gleiche kratzfeste Härte von Glas.

Die Oberfläche der Glasfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display. Gleichzeitig erhältst Du durch die ultradünne Panzerglasfolie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, sodass Schmutz und Fingerabdrücke auf Deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

Die flexible Klebeschicht ermöglicht, dass die Glasfolie blasenfrei und sanft auf Dein Dell Inspiron 16 7630 2-in-1 gleitet.

Der Kumpel für Dein Gerät wird von unserem Experten-Team in Deutschland mit Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass auf der Abziehlasche um!

Kompatibel mit
Dell Inspiron 16 7630 2-in-1

Lieferumfang: BROTECT AirGlass Matt Glas-Folie kompatibel mit Dell Inspiron 16 7630 2-in-1 (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Dell
Modellkompatibilität:
Für Inspiron 16 7630 2-in-1
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
BROTECT AirGlass Matt Glas-Folie kompatibel mit Dell Inspiron 16 7630 2-in-1 (1x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, displayfolie panzerglas, displayfolie, displayfolie brotect, Dell Inspiron 16 7630 2-in-1, Notebooks, schutzglas, 9H, hybridglas, displayschutzfolie, displayschutz, screen protector, entspiegelungsfolie, handyschutz, zubehör, handyfolie, folie, entspiegelungs-folie, antireflexionsfolie, schutzfolie, echt-glas, matte, panzerfolie, display-schutz-folie, panzerschutzfolie, airglass, 9H Härte, display-schutzglas, tempered glass, entspiegeln, anti-glare, mattfolie, like paper, brotect, matt, entspiegelt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
€ 2,99*
ab € 20,71*
€ 34,91*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 27,34*
€ 48,55*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 27,82*
€ 58,92*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 34,91*
€ 41,54
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 34,22*
€ 40,72
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 31,81*
€ 37,85
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 29,66*
€ 35,30
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 28,63*
€ 34,07
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 27,88*
€ 33,18
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 27,13*
€ 32,28
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 26,37*
€ 31,38
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 25,62*
€ 30,49
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 24,86*
€ 29,58
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 20,71*
€ 24,64
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 20,71* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
2751479
ab € 18,73*
Ähnlich
BROTECT
1851479
ab € 11,99*
Ähnlich
BROTECT
1951479
ab € 11,98*
Ähnlich
Bedifol
2051479
ab € 20,20*
Ähnlich
Bedifol
5551479
ab € 26,11*
Ähnlich
Bedifol
5851479
ab € 29,37*
Ähnlich
Bedifol
2951479
ab € 17,62*
Ähnlich
Bedifol
2851479
ab € 17,60*
Ähnlich
Bedifol
3551479
ab € 36,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.