Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT AirGlass Flexible Schutzglasfolie für Dell Inspiron 16 7630 Laptop Matt Entspiegelt


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image T1377
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5355642
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5355642
EAN/GTIN:
     4068489369830
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT AirGlass Matte Premium Glasfolie, der extraharte, entspiegelnde und ultraleichte Displayschutz für dein Dell Inspiron 16 7630 Laptop!

Der matte, gläserne BRO enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass, exklusiv von BROTECT!

Das matte AirGlass ist deutlich dünner und leichter als typische Schutzglas Produkte auf dem Markt. Dadurch ist es viel flexibler und bietet trotzdem die gleiche kratzfeste Härte von Glas.

Die Oberfläche der Glasfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display. Gleichzeitig erhältst Du durch die ultradünne Panzerglasfolie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, sodass Schmutz und Fingerabdrücke auf Deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

Die flexible Klebeschicht ermöglicht, dass die Glasfolie blasenfrei und sanft auf Dein Dell Inspiron 16 7630 Laptop gleitet.

Der Kumpel für Dein Gerät wird von unserem Experten-Team in Deutschland mit Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass auf der Abziehlasche um!

Kompatibel mit
Dell Inspiron 16 7630 Laptop

Lieferumfang: BROTECT AirGlass Matt Glas-Folie kompatibel mit Dell Inspiron 16 7630 Laptop (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Dell
Modellkompatibilität:
Für Inspiron 16 7630 Laptop
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
BROTECT AirGlass Matt Glas-Folie kompatibel mit Dell Inspiron 16 7630 Laptop (1x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, displayfolie, Dell Inspiron 16 7630 Laptop, Notebooks, schutzglas, 9H, hybridglas, displayschutzfolie, displayschutz, screen protector, entspiegelungsfolie, handyschutz, zubehör, handyfolie, folie, entspiegelungs-folie, antireflexionsfolie, schutzfolie, echt-glas, matte, panzerfolie, display-schutz-folie, panzerschutzfolie, airglass, 9H Härte, display-schutzglas, tempered glass, entspiegeln, anti-glare, mattfolie, like paper, brotect, matt, entspiegelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 19,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 32,96*
€ 39,22
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 32,49*
€ 38,66
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 30,38*
€ 36,15
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 28,24*
€ 33,61
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 27,31*
€ 32,50
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 26,59*
€ 31,64
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 25,88*
€ 30,80
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 25,16*
€ 29,94
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 24,43*
€ 29,07
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 23,71*
€ 28,21
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 19,48*
€ 23,18
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3955642
ab € 53,50*
Ähnlich
Bedifol
1855642
ab € 11,39*
Ähnlich
Bedifol
1955642
ab € 11,39*
Ähnlich
Bedifol
3855642
ab € 43,84*
Ähnlich
Bedifol
2755642
ab € 16,95*
Ähnlich
Bedifol
2055642
ab € 19,16*
Ähnlich
Bedifol
2955642
ab € 16,99*
Ähnlich
Bedifol
5555642
ab € 24,49*
Ähnlich
Bedifol
5855642
ab € 27,23*
Ähnlich
Bedifol
3655642
ab € 44,60*
Ähnlich
Bedifol
3555642
ab € 33,02*
Ähnlich
Bedifol
2855642
ab € 17,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.