Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Glasfolie Schutzfolie kompatibel mit Panasonic Lumix DMC-FZ2000 - [Klar, 9H Kratzfest, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 5530695
Package image 5530695
Package image 5530695
Product image B6077
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5530695
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5530695
EAN/GTIN:
     4062481151448
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Hybrid Glass Clear Premium Schutzglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr Panasonic Lumix DMC-FZ2000. Es schützt vor Kratzern und ist dennoch besonders leicht und flexibel.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die Schutzglasfolie flexibler als herkömmliches Schutzglas.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der Panzerfolie besitzt einen Härtegrad von 9H und schützt Ihr Display somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Hohe Transparenz
Eine hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung der Glasfolie wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Clear Schutzglasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Panasonic Lumix DMC-FZ2000

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glas Clear Premium Panzer-Folie kompatibel mit Panasonic Lumix DMC-FZ2000, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Panasonic
Modellkompatibilität:
Für Lumix DMC-FZ2000
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glas Clear Premium Panzer-Folie kompatibel mit Panasonic Lumix DMC-FZ2000, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Digitalkameras
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Digitalkameras, Displayschutzfolie (Digitalkameras), Displayschutzfolie für Digitalkameras, Schutzfolie für Digitalkameras, displayfolie panzerglas, displayfolie für digitalkameras, bedifol displayschutzfolie, Panasonic Lumix DMC-FZ2000, Digitalkameras, schutzglas, folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, displayfolie, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 5,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,42*
€ 12,40
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,10*
€ 12,02
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,35*
€ 11,13
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,90*
€ 10,59
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,63*
€ 10,27
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 8,40*
€ 10,00
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 8,17*
€ 9,72
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 7,94*
€ 9,45
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 7,71*
€ 9,17
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 7,48*
€ 8,90
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,77*
€ 6,87
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
2730695
ab € 3,18*
Ähnlich
BROTECT
1930695
ab € 2,96*
Ähnlich
Bedifol
5330695
ab € 3,18*
Ähnlich
BROTECT
3830695
ab € 4,92*
Ähnlich
BROTECT
1830695
ab € 2,96*
Ähnlich
Bedifol
2030695
ab € 4,91*
Ähnlich
Bedifol
5830695
ab € 4,92*
Ähnlich
Bedifol
2830695
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.