Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Glasfolie Schutzfolie kompatibel mit Fujifilm X-T3 - [Klar, 9H Kratzfest, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 5534167
Package image 5534167
Package image 5534167
Product image B8903
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5534167
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5534167
EAN/GTIN:
     4062481153626
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Hybrid Glass Clear Premium Schutzglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr Fujifilm X-T3. Es schützt vor Kratzern und ist dennoch besonders leicht und flexibel.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die Schutzglasfolie flexibler als herkömmliches Schutzglas.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der Panzerfolie besitzt einen Härtegrad von 9H und schützt Ihr Display somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Hohe Transparenz
Eine hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung der Glasfolie wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Clear Schutzglasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Fujifilm X-T3

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glas Clear Premium Panzer-Folie kompatibel mit Fujifilm X-T3, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Fujifilm
Modellkompatibilität:
Für X-T3
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glas Clear Premium Panzer-Folie kompatibel mit Fujifilm X-T3, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Digitalkameras
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Digitalkameras, Displayschutzfolie (Digitalkameras), Displayschutzfolie für Digitalkameras, Schutzfolie für Digitalkameras, schutzfolie für digitalkameras, Fujifilm X-T3, Digitalkameras, schutzglas, folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, displayfolie, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 5,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,49*
€ 12,48
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,10*
€ 12,02
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,38*
€ 11,16
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,88*
€ 10,57
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,60*
€ 10,23
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 8,37*
€ 9,96
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 8,15*
€ 9,70
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 7,92*
€ 9,42
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 7,69*
€ 9,15
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 7,46*
€ 8,88
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,79*
€ 6,89
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
2734167
ab € 3,10*
Ähnlich
BROTECT
3834167
ab € 4,79*
Ähnlich
BROTECT
1834167
ab € 3,19*
Ähnlich
Bedifol
4134167
ab € 5,05*
Ähnlich
BROTECT
3934167
ab € 5,04*
Ähnlich
BROTECT
1934167
ab € 2,97*
Ähnlich
Bedifol
2034167
ab € 4,90*
Ähnlich
Bedifol
5834167
ab € 4,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.