Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Glasfolie Schutzfolie kompatibel mit KTM 125 Duke 2019 - [Klar, 9H Kratzfest, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 5536621
Package image 5536621
Package image 5536621
Product image R6183
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5536621
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5536621
EAN/GTIN:
     4062481159208
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Hybrid Glass Clear Premium Schutzglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr KTM 125 Duke 2019. Es schützt vor Kratzern und ist dennoch besonders leicht und flexibel.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die Schutzglasfolie flexibler als herkömmliches Schutzglas.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der Panzerfolie besitzt einen Härtegrad von 9H und schützt Ihr Display somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Hohe Transparenz
Eine hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung der Glasfolie wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Clear Schutzglasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
KTM 125 Duke 2019

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glas Clear Premium Panzer-Folie kompatibel mit KTM 125 Duke 2019, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für KTM
Modellkompatibilität:
Für 125 Duke 2019
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glas Clear Premium Panzer-Folie kompatibel mit KTM 125 Duke 2019, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Motorrad-Navigation
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, displayfolie panzerglas, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, KTM 125 Duke 2019, Motorrad-Navigation, schutzglas, folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 9,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 16,28*
€ 19,37
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 15,83*
€ 18,84
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,99*
€ 17,84
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,08*
€ 16,76
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 13,43*
€ 15,98
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 13,08*
€ 15,57
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 12,71*
€ 15,12
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 12,36*
€ 14,71
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 12,01*
€ 14,29
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 11,66*
€ 13,88
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,23*
€ 10,98
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1836621
ab € 5,05*
Ähnlich
Bedifol
4136621
ab € 9,81*
Ähnlich
Bedifol
5336621
ab € 5,48*
Ähnlich
BROTECT
2736621
ab € 5,05*
Ähnlich
BROTECT
3836621
ab € 10,13*
Ähnlich
BROTECT
1936621
ab € 5,05*
Ähnlich
Bedifol
2836621
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.