Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Glasfolie Schutzfolie kompatibel mit Apple iPhone 11 Pro Max (NUR Kameraschutz) - [Klar, 9H Kratzfest, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 5536627
Package image 5536627
Package image 5536627
Product image B10011
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5536627
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5536627
EAN/GTIN:
     4062481319046
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Hybrid Glass Clear Premium Schutzglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr Apple iPhone 11 Pro Max (NUR Kameraschutz). Es schützt vor Kratzern und ist dennoch besonders leicht und flexibel.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die Schutzglasfolie flexibler als herkömmliches Schutzglas.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der Panzerfolie besitzt einen Härtegrad von 9H und schützt Ihr Display somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Hohe Transparenz
Eine hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung der Glasfolie wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Clear Schutzglasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Apple iPhone 11 Pro Max (NUR Kameraschutz)
A2218 A2161 A2220

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glas Clear Premium Panzer-Folie kompatibel mit Apple iPhone 11 Pro Max (NUR Kameraschutz), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Kamera auf der Rückseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Apple
Modellkompatibilität:
Für iPhone 11 Pro Max
Schutzart:
Kamera auf der Rückseite
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glas Clear Premium Panzer-Folie kompatibel mit Apple iPhone 11 Pro Max (NUR Kameraschutz), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Kamera auf der Rückseite).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, iPhone Schutzglas, displayfolie panzerglas, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Apple iPhone 11 Pro Max (NUR Kameraschutz), A2218 A2161 A2220, Smartphones und Handys, schutzglas, folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 5,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,15*
€ 10,89
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,28*
€ 9,85
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,83*
€ 9,32
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,50*
€ 8,93
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 7,31*
€ 8,70
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,52*
€ 7,76
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 6,34*
€ 7,54
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 6,16*
€ 7,33
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 5,98*
€ 7,12
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 5,05*
€ 6,01
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1836236
ab € 4,11*
Ähnlich
Bedifol
1936628
ab € 4,11*
Ähnlich
Bedifol
1936236
ab € 4,11*
Ähnlich
Bedifol
4136236
ab € 7,89*
Ähnlich
Bedifol
5336629
ab € 6,39*
Ähnlich
BROTECT
3936236
ab € 8,88*
Ähnlich
BROTECT
5336236
ab € 4,42*
Ähnlich
BROTECT
2736627
ab € 3,17*
Ähnlich
BROTECT
3836627
ab € 4,42*
Ähnlich
BROTECT
2736236
ab € 4,11*
Ähnlich
BROTECT
3836236
ab € 8,13*
Ähnlich
BROTECT
5136236
ab € 6,38*
Ähnlich
BROTECT
5636236
ab € 4,30*
Ähnlich
BROTECT
1836627
ab € 2,57*
Ähnlich
Bedifol
2636236
ab € 3,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.