Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Glasfolie Schutzfolie kompatibel mit KTM 890 Duke R 2020 TFT Screen - [Klar, 9H Kratzfest, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 5537763
Package image 5537763
Package image 5537763
Product image R4647
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5537763
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5537763
EAN/GTIN:
     4062481426133
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Hybrid Glass Clear Premium Schutzglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr KTM 890 Duke R 2020 TFT Screen. Es schützt vor Kratzern und ist dennoch besonders leicht und flexibel.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die Schutzglasfolie flexibler als herkömmliches Schutzglas.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der Panzerfolie besitzt einen Härtegrad von 9H und schützt Ihr Display somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Hohe Transparenz
Eine hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung der Glasfolie wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Clear Schutzglasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
KTM 890 Duke R 2020 TFT Screen

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glas Clear Premium Panzer-Folie kompatibel mit KTM 890 Duke R 2020 TFT Screen, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für KTM
Modellkompatibilität:
Für 890 Duke R 2020 TFT Screen
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glas Clear Premium Panzer-Folie kompatibel mit KTM 890 Duke R 2020 TFT Screen, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Motorrad-Navigation
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Flachbildschirme, Displayschutzfolie (Flachbildschirme), Displayschutzfolie für Flachbildschirme, Schutzfolie für Flachbildschirme, displayfolie panzerglas, displayfolie für flachbildschirme, bedifol displayschutzfolie, KTM 890 Duke R 2020 TFT Screen, Motorrad-Navigation, schutzglas, folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, displayfolie, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 7,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,15*
€ 15,65
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,62*
€ 15,02
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,87*
€ 14,13
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,25*
€ 13,39
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,86*
€ 12,92
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 10,57*
€ 12,58
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 10,29*
€ 12,25
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 10,00*
€ 11,90
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 9,72*
€ 11,57
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 9,43*
€ 11,22
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,35*
€ 8,75
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3937763
ab € 8,58*
Ähnlich
Bedifol
1837763
ab € 4,30*
Ähnlich
Bedifol
5337763
ab € 4,44*
Ähnlich
BROTECT
2737763
ab € 4,31*
Ähnlich
BROTECT
3837763
ab € 7,66*
Ähnlich
BROTECT
1937763
ab € 4,29*
Ähnlich
Bedifol
2937763
ab € 6,17*
Ähnlich
Bedifol
2837763
ab € 6,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.