Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Glasfolie Schutzfolie kompatibel mit Apple iPhone 12 / 12 Pro (Vorder + Rückseite) - [Klar, 9H Kratzfest, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 5539133
Package image 5539133
Package image 5539133
Product image R5374
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5539133
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5539133
EAN/GTIN:
     4062481702534
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Hybrid Glass Clear Premium Schutzglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr Apple iPhone 12 (Display+Rückseite). Es schützt vor Kratzern und ist dennoch besonders leicht und flexibel.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die Schutzglasfolie flexibler als herkömmliches Schutzglas.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der Panzerfolie besitzt einen Härtegrad von 9H und schützt Ihr Display somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Hohe Transparenz
Eine hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung der Glasfolie wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Clear Schutzglasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Apple iPhone 12 / 12 Pro (Vorder + Rückseite)
A2399 A2176 A2398 A2400 A2399

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glas Clear Premium Panzer-Folie kompatibel mit Apple iPhone 12 (Display+Rückseite), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Vorderseite und Rückseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Apple
Modellkompatibilität:
Für iPhone 12
Schutzart:
Vorderseite und Rückseite
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glas Clear Premium Panzer-Folie kompatibel mit Apple iPhone 12 (Display+Rückseite), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Vorderseite und Rückseite).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, iPhone Schutzglas, displayschutzfolie iphone 12 bedifol, displayfolie, displayfolie panzerglas, Apple iPhone 12 / 12 Pro (Vorder + Rückseite), A2399 A2176 A2398 A2400 A2399, Smartphones und Handys, schutzglas, folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, klar, transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
€ 2,99*
ab € 8,89*
€ 15,41*
3 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 10,80*
€ 19,95*
4 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 11,12*
€ 25,31*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,41*
€ 18,34
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 15,06*
€ 17,92
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,03*
€ 16,70
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 13,16*
€ 15,66
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,54*
€ 14,92
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 12,22*
€ 14,54
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 11,89*
€ 14,15
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 11,55*
€ 13,74
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 11,22*
€ 13,35
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 10,89*
€ 12,96
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,89*
€ 10,58
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 8,89* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3838780
ab € 7,58*
Ähnlich
Bedifol
1839132
ab € 3,82*
Ähnlich
Bedifol
1939132
ab € 3,82*
Ähnlich
Bedifol
1939133
ab € 5,48*
Ähnlich
Bedifol
5339132
ab € 4,30*
Ähnlich
BROTECT
3938780
ab € 7,64*
Ähnlich
BROTECT
5338780
ab € 4,30*
Ähnlich
BROTECT
3939133
ab € 12,57*
Ähnlich
BROTECT
5339133
ab € 6,07*
Ähnlich
BROTECT
2743121
ab € 4,43*
Ähnlich
BROTECT
3843121
ab € 8,82*
Ähnlich
BROTECT
2739133
ab € 5,66*
Ähnlich
BROTECT
3839133
ab € 12,62*
Ähnlich
BROTECT
2739131
ab € 3,18*
Ähnlich
BROTECT
3839131
ab € 4,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.