Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Glasfolie Schutzfolie kompatibel mit LG Wing (Hinteres Display) - [Klar, 9H Kratzfest, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 5539660
Package image 5539660
Package image 5539660
Product image B11958
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5539660
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5539660
EAN/GTIN:
     4062481809257
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Hybrid Glass Clear Premium Schutzglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr LG Wing (Hinteres Display). Es schützt vor Kratzern und ist dennoch besonders leicht und flexibel.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die Schutzglasfolie flexibler als herkömmliches Schutzglas.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der Panzerfolie besitzt einen Härtegrad von 9H und schützt Ihr Display somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Hohe Transparenz
Eine hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung der Glasfolie wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Clear Schutzglasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
LG Wing (Hinteres Display)
LM-F100N LMF-F100N

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glas Clear Premium Panzer-Folie kompatibel mit LG Wing (Hinteres Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Unteres Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für LG
Modellkompatibilität:
Für Wing
Schutzart:
Unteres Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glas Clear Premium Panzer-Folie kompatibel mit LG Wing (Hinteres Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Unteres Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, displayfolie, LG Wing (Hinteres Display), LM-F100N LMF-F100N, Smartphones und Handys, schutzglas, folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 6,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,22*
€ 13,35
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,92*
€ 12,99
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,16*
€ 12,09
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,54*
€ 11,35
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,18*
€ 10,92
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 8,93*
€ 10,63
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 8,69*
€ 10,34
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 8,45*
€ 10,06
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 8,20*
€ 9,76
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 7,97*
€ 9,48
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,30*
€ 7,50
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1839660
ab € 3,69*
Ähnlich
Bedifol
1842420
ab € 3,03*
Ähnlich
Bedifol
1842418
ab € 4,10*
Ähnlich
Bedifol
1939660
ab € 3,68*
Ähnlich
Bedifol
5142419
ab € 9,23*
Ähnlich
Bedifol
5339660
ab € 3,68*
Ähnlich
BROTECT
5139581
ab € 4,35*
Ähnlich
BROTECT
5639581
ab € 4,395*
Ähnlich
Bedifol
5642419
ab € 9,40*
Ähnlich
Bedifol
5642418
ab € 6,72*
Ähnlich
Bedifol
3839660
ab € 5,62*
Ähnlich
Bedifol
2739660
ab € 3,40*
Ähnlich
Bedifol
3842420
ab € 4,28*
Ähnlich
Bedifol
5542420
ab € 5,06*
Ähnlich
Bedifol
2839660
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.