| |
|
| Artikel-Nr.: 478-5540729 Herst.-Nr.: 5540729 EAN/GTIN: 4062481807932 |
| |
|
| | |
| upscreen Hybrid Glass Clear Premium Schutzglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr Lenovo ThinkPad X12 Detachable. Es schützt vor Kratzern und ist dennoch besonders leicht und flexibel. Flexible Glasfolie Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die Schutzglasfolie flexibler als herkömmliches Schutzglas. Starker Kratzschutz von 9H Die Oberfläche der Panzerfolie besitzt einen Härtegrad von 9H und schützt Ihr Display somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen. Besonders leicht Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht. Hohe Transparenz Eine hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display. Anti-Fingerprint Beschichtung Die spezielle Oberflächen-Beschichtung der Glasfolie wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche. Blasenfreie Montage Die spezielle Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung. Präzisions-Zuschnitt Ihre upscreen Hybrid Glass Clear Schutzglasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt. Kompatibel mit Lenovo ThinkPad X12 Detachable Lieferumfang: upscreen Hybrid Glas Clear Premium Panzer-Folie kompatibel mit Lenovo ThinkPad X12 Detachable, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display). Weitere Informationen: | | Markenkompatibilität: | Für Lenovo | Modellkompatibilität: | Für ThinkPad X12 Detachable | Schutzart: | Display | Material: | Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie | Lieferumfang: | upscreen Hybrid Glas Clear Premium Panzer-Folie kompatibel mit Lenovo ThinkPad X12 Detachable, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display). | Produktoberfläche: | Glänzend | Oberflächenhärte: | 9H | Farbe: | Transparent | Gerätetyp: | Notebooks | Lichtdurchlässigkeit: | 92 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, displayfolie, Lenovo ThinkPad X12 Detachable, Notebooks, schutzglas, folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, klar, transparent |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 478 | | | | | | € 2,99* | ab € 17,30* | € 29,06* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,17* | € 42,89* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24,58* | € 53,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 478 | | Versand: Lager 478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung beschädigt | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|