Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Glasfolie Schutzfolie kompatibel mit Motorola Moto G30 (NUR Kameraschutz) - [Klar, 9H Kratzfest, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 5541044
Package image 5541044
Package image 5541044
Product image B12110
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5541044
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5541044
EAN/GTIN:
     4062481858194
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Hybrid Glass Clear Premium Schutzglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr Motorola Moto G30 (NUR Kameraschutz). Es schützt vor Kratzern und ist dennoch besonders leicht und flexibel.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die Schutzglasfolie flexibler als herkömmliches Schutzglas.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der Panzerfolie besitzt einen Härtegrad von 9H und schützt Ihr Display somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Hohe Transparenz
Eine hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung der Glasfolie wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Clear Schutzglasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Motorola Moto G30 (NUR Kameraschutz)
XT2129-2 PAML0000IN

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glas Clear Premium Panzer-Folie kompatibel mit Motorola Moto G30 (NUR Kameraschutz), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Kamera auf der Rückseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Motorola
Modellkompatibilität:
Für Moto G30
Schutzart:
Kamera auf der Rückseite
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glas Clear Premium Panzer-Folie kompatibel mit Motorola Moto G30 (NUR Kameraschutz), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Kamera auf der Rückseite).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Motorola Smartphone Displayschutzfolie, Motorola Smartphone Schutzfolie, Motorola Smartphone Schutzglas, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, displayfolie panzerglas, motorola smartphone schutzfolie, bedifol displayschutzfolie, Motorola Moto G30 (NUR Kameraschutz), XT2129-2 PAML0000IN, Smartphones und Handys, schutzglas, folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, displayfolie, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 5,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,14*
€ 10,88
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,33*
€ 9,91
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,82*
€ 9,31
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,52*
€ 8,95
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 7,32*
€ 8,71
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,70*
€ 7,97
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 6,52*
€ 7,76
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 6,33*
€ 7,53
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 6,14*
€ 7,31
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 5,05*
€ 6,01
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3940928
ab € 8,15*
Ähnlich
Bedifol
1841044
ab € 3,06*
Ähnlich
BROTECT
5340928
ab € 4,42*
Ähnlich
BROTECT
2741044
ab € 3,18*
Ähnlich
BROTECT
3841044
ab € 4,43*
Ähnlich
BROTECT
2740928
ab € 4,11*
Ähnlich
BROTECT
3840928
ab € 7,26*
Ähnlich
BROTECT
5140928
ab € 6,39*
Ähnlich
BROTECT
1940928
ab € 4,12*
Ähnlich
Bedifol
4040928
ab € 12,00*
Ähnlich
Bedifol
5540928
ab € 7,01*
Ähnlich
Bedifol
5840928
ab € 6,40*
Ähnlich
Bedifol
2840928
ab € 6,01*
Ähnlich
Bedifol
3540928
ab € 8,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.