| |
|
| Artikel-Nr.: 478-5542918 Herst.-Nr.: 5542918 EAN/GTIN: 4066208092991 |
| |
|
| | |
| upscreen Hybrid Glass Clear Premium Schutzglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr Apple iPhone 13 (Rückseite). Es schützt vor Kratzern und ist dennoch besonders leicht und flexibel. Flexible Glasfolie Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die Schutzglasfolie flexibler als herkömmliches Schutzglas. Starker Kratzschutz von 9H Die Oberfläche der Panzerfolie besitzt einen Härtegrad von 9H und schützt Ihr Display somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen. Besonders leicht Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht. Hohe Transparenz Eine hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display. Anti-Fingerprint Beschichtung Die spezielle Oberflächen-Beschichtung der Glasfolie wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche. Blasenfreie Montage Die spezielle Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung. Präzisions-Zuschnitt Ihre upscreen Hybrid Glass Clear Schutzglasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt. Kompatibel mit Apple iPhone 13 (Rückseite) Lieferumfang: upscreen Hybrid Glas Clear Premium Panzer-Folie kompatibel mit Apple iPhone 13 (Rückseite), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Rückseite). Weitere Informationen: | | Markenkompatibilität: | Für Apple | Modellkompatibilität: | Für iPhone 13 | Schutzart: | Rückseite | Material: | Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie | Lieferumfang: | upscreen Hybrid Glas Clear Premium Panzer-Folie kompatibel mit Apple iPhone 13 (Rückseite), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Rückseite). | Produktoberfläche: | Glänzend | Oberflächenhärte: | 9H | Farbe: | Transparent | Gerätetyp: | Smartphones und Handys | Lichtdurchlässigkeit: | 92 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, iPhone Schutzglas, displayfolie, Apple iPhone 13 (Rückseite), Smartphones und Handys, schutzglas, folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, klar, transparent |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 478 | | | | 1 | | € 2,99* | ab € 7,02* | € 12,34* | | | | | | 6 Tage | | | 2 | | € 7,90* | ab € 7,69* | € 15,31* | | | | | 5 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 8,02* | € 20,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 478 | | Versand: Lager 478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung beschädigt | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|