Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Glasfolie Schutzfolie kompatibel mit Lamax W9.1 Linse (Gehäuse) - [Klar, 9H Kratzfest, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 5543287
Package image 5543287
Package image 5543287
Product image B13316
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5543287
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5543287
EAN/GTIN:
     4066208141590
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Hybrid Glass Clear Premium Schutzglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr Lamax W9.1 Linse (Gehäuse). Es schützt vor Kratzern und ist dennoch besonders leicht und flexibel.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die Schutzglasfolie flexibler als herkömmliches Schutzglas.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der Panzerfolie besitzt einen Härtegrad von 9H und schützt Ihr Display somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Hohe Transparenz
Eine hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung der Glasfolie wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Clear Schutzglasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Lamax W9.1 Linse (Gehäuse)

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glas Clear Premium Panzer-Folie kompatibel mit Lamax W9.1 Linse (Gehäuse), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display, Linse).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Lamax
Modellkompatibilität:
Für W9.1 Linse (Gehäuse)
Schutzart:
Display, Linse
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glas Clear Premium Panzer-Folie kompatibel mit Lamax W9.1 Linse (Gehäuse), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display, Linse).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Actionkameras
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, displayfolie panzerglas, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Lamax W9.1 Linse (Gehäuse), Actionkameras, schutzglas, folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 5,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,89*
€ 11,77
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,56*
€ 11,38
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,89*
€ 10,58
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,43*
€ 10,03
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,17*
€ 9,72
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 7,95*
€ 9,46
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 7,74*
€ 9,21
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 7,52*
€ 8,95
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 7,30*
€ 8,69
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 7,10*
€ 8,45
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,49*
€ 6,53
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1843287
ab € 3,19*
Ähnlich
BROTECT
3843287
ab € 4,44*
Ähnlich
Bedifol
2743287
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.