Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Glasfolie Schutzfolie kompatibel mit Garmin Fenix 7 (47 mm) - [Klar, 9H Kratzfest, Anti-Fingerprint]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Package image 5544084
Package image 5544084
Package image 5544084
Product image B1209
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5544084
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5544084
EAN/GTIN:
     4066208235947
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Hybrid Glass Clear Premium Schutzglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr Garmin Fenix 7 (47 mm). Es schützt vor Kratzern und ist dennoch besonders leicht und flexibel.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die Schutzglasfolie flexibler als herkömmliches Schutzglas.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der Panzerfolie besitzt einen Härtegrad von 9H und schützt Ihr Display somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Hohe Transparenz
Eine hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung der Glasfolie wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Clear Schutzglasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Garmin Fenix 7 (47 mm)

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glas Clear Premium Panzer-Folie kompatibel mit Garmin Fenix 7 (47 mm), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Garmin
Modellkompatibilität:
Für Fenix 7 (47 mm)
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glas Clear Premium Panzer-Folie kompatibel mit Garmin Fenix 7 (47 mm), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartwatches und Armbanduhren
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, displayfolie panzerglas, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Garmin Fenix 7 (47 mm), Smartwatches und Armbanduhren, schutzglas, folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, klar, transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
€ 2,99*
ab € 5,36*
€ 9,76*
6 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 4,82*
€ 10,79*
5 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 5,14*
€ 14,47*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
3944084
ab € 4,43*
Ähnlich
BROTECT
5344084
ab € 3,16*
Ähnlich
BROTECT
2744084
ab € 3,07*
Ähnlich
BROTECT
3844084
ab € 4,30*
Ähnlich
BROTECT
4044084
ab € 6,24*
Ähnlich
BROTECT
5144084
ab € 2,60*
Ähnlich
BROTECT
5644084
ab € 2,815*
Ähnlich
BROTECT
4944084
ab € 3,19*
Ähnlich
BROTECT
5244084
ab € 5,48*
Ähnlich
BROTECT
1844084
ab € 2,63*
Ähnlich
BROTECT
4244084
ab € 5,05*
Ähnlich
BROTECT
1944084
ab € 2,64*
Ähnlich
BROTECT
4144084
ab € 5,05*
Ähnlich
Bedifol
2644084
ab € 3,19*
Ähnlich
Bedifol
3744084
ab € 5,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.