Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Glasfolie Schutzfolie kompatibel mit Motorola Moto G32 - [Klar, 9H Kratzfest, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B14931
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5545526
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5545526
EAN/GTIN:
     4066208461100
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Hybrid Glass Clear Premium Schutzglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr Motorola Moto G32. Es schützt vor Kratzern und ist dennoch besonders leicht und flexibel.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die Schutzglasfolie flexibler als herkömmliches Schutzglas.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der Panzerfolie besitzt einen Härtegrad von 9H und schützt Ihr Display somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Hohe Transparenz
Eine hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung der Glasfolie wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Clear Schutzglasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Motorola Moto G32

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glas Clear Premium Panzer-Folie kompatibel mit Motorola Moto G32, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Vorderseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Motorola
Modellkompatibilität:
Für Moto G32
Schutzart:
Vorderseite
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glas Clear Premium Panzer-Folie kompatibel mit Motorola Moto G32, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Vorderseite).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Motorola Smartphone Displayschutzfolie, Motorola Smartphone Schutzfolie, Motorola Smartphone Schutzglas, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, displayfolie panzerglas, motorola smartphone schutzfolie, bedifol displayschutzfolie, Motorola Moto G32, Smartphones und Handys, schutzglas, folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, displayfolie, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, klar, transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
€ 2,99*
ab € 7,00*
€ 12,32*
3 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 7,92*
€ 15,72*
4 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 8,24*
€ 21,06*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,32*
€ 14,66
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,03*
€ 14,32
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,19*
€ 13,32
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,51*
€ 12,51
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,16*
€ 12,09
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 9,90*
€ 11,78
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 9,63*
€ 11,46
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 9,37*
€ 11,15
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 9,10*
€ 10,83
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 8,83*
€ 10,51
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,00*
€ 8,33
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 7,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
3945526
ab € 8,15*
Ähnlich
BROTECT
5345526
ab € 4,42*
Ähnlich
BROTECT
2752514
ab € 3,18*
Ähnlich
BROTECT
3852514
ab € 4,42*
Ähnlich
BROTECT
4052514
ab € 6,38*
Ähnlich
BROTECT
2745526
ab € 4,11*
Ähnlich
BROTECT
3845526
ab € 7,33*
Ähnlich
BROTECT
4045526
ab € 11,98*
Ähnlich
BROTECT
1845526
ab € 4,11*
Ähnlich
BROTECT
1852514
ab € 2,58*
Ähnlich
BROTECT
4252514
ab € 4,43*
Ähnlich
BROTECT
1945526
ab € 4,12*
Ähnlich
Bedifol
5552514
ab € 4,69*
Ähnlich
Bedifol
5845526
ab € 6,39*
Ähnlich
Bedifol
2845526
ab € 6,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.