Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Glasfolie Schutzfolie kompatibel mit iBasso DX170 - [Klar, 9H Kratzfest, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B15052
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5545733
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5545733
EAN/GTIN:
     4066208485892
Suchbegriffe:
Displayfolie für MP3-Player
Displayfolie für Media-Player
Displayschutzfolie (MP3-Player)
Displayschutzfolie (Media-Player)

upscreen Hybrid Glass Clear Premium Schutzglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr iBasso DX170. Es schützt vor Kratzern und ist dennoch besonders leicht und flexibel.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die Schutzglasfolie flexibler als herkömmliches Schutzglas.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der Panzerfolie besitzt einen Härtegrad von 9H und schützt Ihr Display somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Hohe Transparenz
Eine hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung der Glasfolie wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Clear Schutzglasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
iBasso DX170

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glas Clear Premium Panzer-Folie kompatibel mit iBasso DX170, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für iBasso
Modellkompatibilität:
Für DX170
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glas Clear Premium Panzer-Folie kompatibel mit iBasso DX170, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
MP3 und Media-Player
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolie für MP3-Player, Displayschutzfolie für Media-Player, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, displayfolie panzerglas, displayfolie für mp3-player, bedifol displayschutzfolie, iBasso DX170, MP3 und Media-Player, schutzglas, folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, displayfolie, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 6,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,51*
€ 13,70
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,14*
€ 13,26
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,30*
€ 12,26
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,83*
€ 11,70
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,47*
€ 11,27
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 9,22*
€ 10,97
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 8,98*
€ 10,69
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 8,73*
€ 10,39
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 8,47*
€ 10,08
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 8,22*
€ 9,78
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,39*
€ 7,60
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3945733
ab € 7,32*
Ähnlich
BROTECT
1845733
ab € 3,57*
Ähnlich
BROTECT
1945733
ab € 3,59*
Ähnlich
Bedifol
3845733
ab € 6,39*
Ähnlich
Bedifol
5845733
ab € 5,75*
Ähnlich
Bedifol
2845733
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.