Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Panzerfolie Schutzfolie kompatibel mit Roborock S8 Lidar Sensor (nur weißes Modell) - Schutz-Glas [Klar, 9H Kratzfest, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B16727
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5550918
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5550918
EAN/GTIN:
     4066208955548
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr Roborock S8 Lidar Sensor (nur weißes Modell). Es schützt vor Kratzern und ist dennoch besonders leicht und flexibel.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die Panzerglasfolie flexibler als herkömmliches Panzerglas.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der Panzerfolie besitzt einen Härtegrad von 9H und schützt Ihr Display somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Hohe Transparenz
Eine hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung der Glasfolie wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Clear Panzerglasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Roborock S8 Lidar Sensor (nur weißes Modell)

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie kompatibel mit Roborock S8 Lidar Sensor (nur weißes Modell), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Gehäuse).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Roborock
Modellkompatibilität:
Für S8 Lidar Sensor (nur weißes Modell)
Schutzart:
Gehäuse
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglas-Folie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie kompatibel mit Roborock S8 Lidar Sensor (nur weißes Modell), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Gehäuse).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Staubsauger
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, displayfolie panzerglas, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Roborock S8 Lidar Sensor (nur weißes Modell), Staubsauger, folie, panzer-glas-folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, schutzglas, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 6,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,98*
€ 13,07
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,64*
€ 12,66
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,97*
€ 11,86
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,38*
€ 11,16
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,15*
€ 10,89
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 8,92*
€ 10,61
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 8,68*
€ 10,33
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 8,44*
€ 10,04
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 8,19*
€ 9,75
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 7,95*
€ 9,46
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,12*
€ 7,28
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1850918
ab € 4,12*
Ähnlich
Bedifol
1950918
ab € 4,12*
Ähnlich
Bedifol
3950918
ab € 6,49*
Ähnlich
Bedifol
4250918
ab € 5,77*
Ähnlich
Bedifol
4150918
ab € 5,80*
Ähnlich
Bedifol
5350918
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
3850918
ab € 6,43*
Ähnlich
Bedifol
4050918
ab € 7,67*
Ähnlich
Bedifol
2750918
ab € 4,44*
Ähnlich
Bedifol
2150918
ab € 6,09*
Ähnlich
Bedifol
2050918
ab € 6,01*
Ähnlich
Bedifol
2950918
ab € 6,01*
Ähnlich
Bedifol
5850918
ab € 6,42*
Ähnlich
Bedifol
2850918
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.