Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Glasfolie Schutzfolie kompatibel mit Motorola Moto G54 (NUR Kameraschutz) - [Klar, 9H Kratzfest, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B16894
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5551491
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5551491
EAN/GTIN:
     4066208999078
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Hybrid Glass Clear Premium Schutzglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr Motorola Moto G54 (NUR Kameraschutz). Es schützt vor Kratzern und ist dennoch besonders leicht und flexibel.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die Schutzglasfolie flexibler als herkömmliches Schutzglas.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der Panzerfolie besitzt einen Härtegrad von 9H und schützt Ihr Display somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Hohe Transparenz
Eine hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung der Glasfolie wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Clear Schutzglasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Motorola Moto G54 (NUR Kameraschutz)
XT-2343-1

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glas Clear Premium Panzer-Folie kompatibel mit Motorola Moto G54 (NUR Kameraschutz), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Kamera auf der Rückseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Motorola
Modellkompatibilität:
Für Moto G54
Schutzart:
Kamera auf der Rückseite
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glas Clear Premium Panzer-Folie kompatibel mit Motorola Moto G54 (NUR Kameraschutz), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Kamera auf der Rückseite).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Motorola Smartphone Displayschutzfolie, Motorola Smartphone Schutzfolie, Motorola Smartphone Schutzglas, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, displayfolie panzerglas, motorola smartphone schutzfolie, bedifol displayschutzfolie, Motorola Moto G54 (NUR Kameraschutz), XT-2343-1, Smartphones und Handys, schutzglas, folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, displayfolie, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, klar, transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
€ 2,99*
ab € 5,05*
€ 9,06*
3 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 4,48*
€ 10,13*
4 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 13,81*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,06*
€ 10,78
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,26*
€ 9,83
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,80*
€ 9,28
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,48*
€ 8,90
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 7,29*
€ 8,68
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,68*
€ 7,95
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 6,49*
€ 7,72
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 6,31*
€ 7,51
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 6,12*
€ 7,28
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 5,05*
€ 6,01
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 5,05* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
3950631
ab € 8,13*
Ähnlich
BROTECT
5350631
ab € 4,30*
Ähnlich
BROTECT
2751492
ab € 4,43*
Ähnlich
BROTECT
3851492
ab € 8,13*
Ähnlich
BROTECT
4051492
ab € 13,75*
Ähnlich
BROTECT
2751491
ab € 3,15*
Ähnlich
BROTECT
3851491
ab € 4,43*
Ähnlich
BROTECT
4051491
ab € 6,38*
Ähnlich
BROTECT
2750631
ab € 4,12*
Ähnlich
BROTECT
3850631
ab € 7,32*
Ähnlich
BROTECT
4050631
ab € 11,99*
Ähnlich
BROTECT
5150631
ab € 6,29*
Ähnlich
BROTECT
5650631
ab € 4,145*
Ähnlich
BROTECT
1850631
ab € 4,12*
Ähnlich
BROTECT
4250631
ab € 7,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.