Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Glasfolie Schutzfolie kompatibel mit Lenovo ThinkPad L13 Gen 4 Non-Touch - [Klar, 9H Kratzfest, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image S0004
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5553336
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5553336
EAN/GTIN:
     4068489159684
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Hybrid Glass Clear Premium Schutzglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr Lenovo ThinkPad L13 Gen 4 Non-Touch. Es schützt vor Kratzern und ist dennoch besonders leicht und flexibel.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die Schutzglasfolie flexibler als herkömmliches Schutzglas.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der Panzerfolie besitzt einen Härtegrad von 9H und schützt Ihr Display somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Hohe Transparenz
Eine hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung der Glasfolie wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Clear Schutzglasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Lenovo ThinkPad L13 Gen 4 Non-Touch

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glas Clear Premium Panzer-Folie kompatibel mit Lenovo ThinkPad L13 Gen 4 Non-Touch, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Lenovo
Modellkompatibilität:
Für ThinkPad L13 Gen 4 Non-Touch
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glas Clear Premium Panzer-Folie kompatibel mit Lenovo ThinkPad L13 Gen 4 Non-Touch, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, displayfolie panzerglas, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Lenovo ThinkPad L13 Gen 4 Non-Touch, Notebooks, schutzglas, folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, klar, transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
€ 2,99*
ab € 16,37*
€ 27,77*
4 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 23,14*
€ 41,62*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,46*
€ 52,39*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 27,77*
€ 33,05
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 27,38*
€ 32,58
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 25,62*
€ 30,49
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 24,11*
€ 28,69
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 22,97*
€ 27,33
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 22,36*
€ 26,61
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 21,75*
€ 25,88
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 21,15*
€ 25,17
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 20,55*
€ 24,45
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 19,94*
€ 23,73
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 16,37*
€ 19,48
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 16,37* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
3953336
ab € 34,20*
Ähnlich
BROTECT
5353336
ab € 11,97*
Ähnlich
BROTECT
2753336
ab € 10,62*
Ähnlich
BROTECT
3853336
ab € 28,94*
Ähnlich
BROTECT
1853336
ab € 9,51*
Ähnlich
BROTECT
1953336
ab € 9,50*
Ähnlich
Bedifol
2053336
ab € 12,93*
Ähnlich
Bedifol
5853336
ab € 16,97*
Ähnlich
Bedifol
2953336
ab € 11,69*
Ähnlich
Bedifol
2853336
ab € 11,36*
Ähnlich
Bedifol
3553336
ab € 22,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.