Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Glasfolie Schutzfolie kompatibel mit Leica SL3 - [Klar, 9H Kratzfest, Anti-Fingerprint]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B17542
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5553752
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5553752
EAN/GTIN:
     4068489195187
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Hybrid Glass Clear Premium Schutzglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr Leica SL3. Es schützt vor Kratzern und ist dennoch besonders leicht und flexibel.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die Schutzglasfolie flexibler als herkömmliches Schutzglas.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der Panzerfolie besitzt einen Härtegrad von 9H und schützt Ihr Display somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Hohe Transparenz
Eine hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung der Glasfolie wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Clear Schutzglasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Leica SL3

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glas Clear Premium Panzer-Folie kompatibel mit Leica SL3, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Leica
Modellkompatibilität:
Für SL3
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glas Clear Premium Panzer-Folie kompatibel mit Leica SL3, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Digitalkameras
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Digitalkameras, Displayschutzfolie (Digitalkameras), Displayschutzfolie für Digitalkameras, Schutzfolie für Digitalkameras, schutzfolie für digitalkameras, Leica SL3, Digitalkameras, schutzglas, folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, displayfolie, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, klar, transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
€ 2,99*
ab € 5,80*
€ 10,47*
6 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 5,73*
€ 11,92*
5 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 6,05*
€ 15,64*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
3953752
ab € 5,46*
Ähnlich
BROTECT
5353752
ab € 3,18*
Ähnlich
BROTECT
3953754
ab € 6,90*
Ähnlich
BROTECT
5353754
ab € 3,67*
Ähnlich
BROTECT
2753754
ab € 3,40*
Ähnlich
BROTECT
3853754
ab € 6,12*
Ähnlich
BROTECT
4053754
ab € 9,24*
Ähnlich
BROTECT
2753752
ab € 3,10*
Ähnlich
BROTECT
3853752
ab € 4,79*
Ähnlich
BROTECT
4053752
ab € 7,14*
Ähnlich
BROTECT
5153752
ab € 4,93*
Ähnlich
BROTECT
5153754
ab € 5,50*
Ähnlich
BROTECT
5653752
ab € 4,93*
Ähnlich
BROTECT
5653754
ab € 5,49*
Ähnlich
BROTECT
1853752
ab € 3,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.