Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Glasfolie Schutzfolie kompatibel mit MSI Prestige 14 H B12U - [Klar, 9H Kratzfest, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image T1376
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5554317
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5554317
EAN/GTIN:
     4068489254310
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Hybrid Glass Clear Premium Schutzglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr MSI Prestige 14 H B12U. Es schützt vor Kratzern und ist dennoch besonders leicht und flexibel.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die Schutzglasfolie flexibler als herkömmliches Schutzglas.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der Panzerfolie besitzt einen Härtegrad von 9H und schützt Ihr Display somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Hohe Transparenz
Eine hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung der Glasfolie wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Clear Schutzglasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
MSI Prestige 14 H B12U
B12UCX

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glas Clear Premium Panzer-Folie kompatibel mit MSI Prestige 14 H B12U, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für MSI
Modellkompatibilität:
Für Prestige 14 H B12U
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glas Clear Premium Panzer-Folie kompatibel mit MSI Prestige 14 H B12U, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, displayfolie panzerglas, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, MSI Prestige 14 H B12U, B12UCX, Notebooks, schutzglas, folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, klar, transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
€ 2,99*
ab € 20,83*
€ 34,73*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 25,79*
€ 47,19*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,97*
€ 57,88*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 34,73*
€ 41,33
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 34,33*
€ 40,85
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 31,90*
€ 37,96
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 29,59*
€ 35,21
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 28,74*
€ 34,20
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 27,99*
€ 33,31
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 27,23*
€ 32,40
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 26,48*
€ 31,51
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 25,72*
€ 30,61
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 24,96*
€ 29,70
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 20,83*
€ 24,79
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 20,83* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
3954317
ab € 41,83*
Ähnlich
BROTECT
5354317
ab € 16,47*
Ähnlich
BROTECT
2754317
ab € 14,97*
Ähnlich
BROTECT
3854317
ab € 36,15*
Ähnlich
BROTECT
1854317
ab € 10,50*
Ähnlich
BROTECT
1954317
ab € 10,50*
Ähnlich
Bedifol
2054317
ab € 16,97*
Ähnlich
Bedifol
5854317
ab € 22,89*
Ähnlich
Bedifol
2954317
ab € 15,59*
Ähnlich
Bedifol
2854317
ab € 15,60*
Ähnlich
Bedifol
3554317
ab € 28,05*
Ähnlich
Bedifol
3654317
ab € 39,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.