Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Glasfolie Schutzfolie kompatibel mit Lancia Ypsilon Multimedia 7" - [Klar, 9H Kratzfest, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image R6372
Product image R6372
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5554779
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5554779
EAN/GTIN:
     4068489297652
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Hybrid Glass Clear Premium Schutzglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr Lancia Ypsilon Multimedia 7". Es schützt vor Kratzern und ist dennoch besonders leicht und flexibel.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die Schutzglasfolie flexibler als herkömmliches Schutzglas.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der Panzerfolie besitzt einen Härtegrad von 9H und schützt Ihr Display somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Hohe Transparenz
Eine hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung der Glasfolie wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Clear Schutzglasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Lancia Ypsilon Multimedia 7"

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glas Clear Premium Panzer-Folie kompatibel mit Lancia Ypsilon Multimedia 7", Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Lancia
Modellkompatibilität:
Für Ypsilon Multimedia 7"
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glas Clear Premium Panzer-Folie kompatibel mit Lancia Ypsilon Multimedia 7", Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
PKW-Navigation
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, displayfolie panzerglas, displayfolie, displayfolie 7", Lancia Ypsilon Multimedia 7", PKW-Navigation, schutzglas, folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 10,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,62*
€ 22,16
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 18,14*
€ 21,59
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 17,04*
€ 20,28
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 16,13*
€ 19,19
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 15,33*
€ 18,24
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 14,92*
€ 17,75
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 14,52*
€ 17,28
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 14,11*
€ 16,79
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 13,72*
€ 16,33
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 13,31*
€ 15,84
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,64*
€ 12,66
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3954779
ab € 13,86*
Ähnlich
Bedifol
1854779
ab € 5,79*
Ähnlich
Bedifol
1954779
ab € 5,70*
Ähnlich
Bedifol
5354779
ab € 6,72*
Ähnlich
Bedifol
3854779
ab € 12,01*
Ähnlich
Bedifol
2754779
ab € 6,12*
Ähnlich
Bedifol
2054779
ab € 9,42*
Ähnlich
Bedifol
2954779
ab € 8,90*
Ähnlich
Bedifol
5854779
ab € 10,04*
Ähnlich
Bedifol
2854779
ab € 8,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.