Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Glasfolie Schutzfolie kompatibel mit 1010 Music bluebox - [Klar, 9H Kratzfest, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5554784
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5554784
EAN/GTIN:
     4068489296631
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Hybrid Glass Clear Premium Schutzglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr 1010 Music bluebox. Es schützt vor Kratzern und ist dennoch besonders leicht und flexibel.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die Schutzglasfolie flexibler als herkömmliches Schutzglas.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der Panzerfolie besitzt einen Härtegrad von 9H und schützt Ihr Display somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Hohe Transparenz
Eine hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung der Glasfolie wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Clear Schutzglasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
1010 Music bluebox

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glas Clear Premium Panzer-Folie kompatibel mit 1010 Music bluebox, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für 1010 Music
Modellkompatibilität:
Für bluebox
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glas Clear Premium Panzer-Folie kompatibel mit 1010 Music bluebox, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Musikinstrumente
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, displayfolie panzerglas, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, 1010 Music bluebox, Musikinstrumente, schutzglas, folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 5,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,39*
€ 12,36
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,06*
€ 11,97
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,37*
€ 11,15
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,86*
€ 10,54
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,63*
€ 10,27
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 8,40*
€ 10,00
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 8,18*
€ 9,73
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 7,95*
€ 9,46
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 7,72*
€ 9,19
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 7,49*
€ 8,91
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,80*
€ 6,90
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3954784
ab € 5,48*
Ähnlich
Bedifol
1854784
ab € 3,19*
Ähnlich
Bedifol
1954784
ab € 3,19*
Ähnlich
Bedifol
4254784
ab € 5,04*
Ähnlich
Bedifol
4154784
ab € 5,07*
Ähnlich
Bedifol
5354784
ab € 3,18*
Ähnlich
Bedifol
3854784
ab € 4,79*
Ähnlich
Bedifol
4054784
ab € 7,13*
Ähnlich
Bedifol
2754784
ab € 3,11*
Ähnlich
Bedifol
2054784
ab € 4,93*
Ähnlich
Bedifol
2954784
ab € 6,09*
Ähnlich
Bedifol
5854784
ab € 4,93*
Ähnlich
Bedifol
2854784
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.