Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Glasfolie Schutzfolie kompatibel mit Triumph Tiger 1200 2018-2021 - [Klar, 9H Kratzfest, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image R6381
Product image R6381
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5555083
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5555083
EAN/GTIN:
     4068489322026
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Hybrid Glass Clear Premium Schutzglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr Triumph Tiger 1200 2018-2021. Es schützt vor Kratzern und ist dennoch besonders leicht und flexibel.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die Schutzglasfolie flexibler als herkömmliches Schutzglas.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der Panzerfolie besitzt einen Härtegrad von 9H und schützt Ihr Display somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Hohe Transparenz
Eine hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung der Glasfolie wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Clear Schutzglasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Triumph Tiger 1200 2018-2021

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glas Clear Premium Panzer-Folie kompatibel mit Triumph Tiger 1200 2018-2021, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Triumph
Modellkompatibilität:
Für Tiger 1200 2018-2021
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glas Clear Premium Panzer-Folie kompatibel mit Triumph Tiger 1200 2018-2021, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Motorrad-Navigation
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, displayfolie panzerglas, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Triumph Tiger 1200 2018-2021, Motorrad-Navigation, schutzglas, folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 9,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 16,78*
€ 19,97
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 16,30*
€ 19,40
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 15,32*
€ 18,23
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,45*
€ 17,20
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 13,79*
€ 16,41
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 13,43*
€ 15,98
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 13,06*
€ 15,54
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 12,70*
€ 15,11
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 12,34*
€ 14,68
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 11,98*
€ 14,26
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,52*
€ 11,33
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3955083
ab € 12,31*
Ähnlich
Bedifol
1855083
ab € 5,04*
Ähnlich
Bedifol
1955083
ab € 5,06*
Ähnlich
Bedifol
5355083
ab € 5,77*
Ähnlich
Bedifol
3855083
ab € 10,46*
Ähnlich
Bedifol
2755083
ab € 4,91*
Ähnlich
Bedifol
2055083
ab € 8,79*
Ähnlich
Bedifol
2955083
ab € 7,04*
Ähnlich
Bedifol
5855083
ab € 8,80*
Ähnlich
Bedifol
2855083
ab € 8,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.