Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Glasfolie Schutzfolie kompatibel mit Lenovo ThinkPad E16 Gen 2 - [Klar, 9H Kratzfest, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image T1377
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5555224
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5555224
EAN/GTIN:
     4068489332025
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Hybrid Glass Clear Premium Schutzglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr Lenovo ThinkPad E16 Gen 2. Es schützt vor Kratzern und ist dennoch besonders leicht und flexibel.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die Schutzglasfolie flexibler als herkömmliches Schutzglas.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der Panzerfolie besitzt einen Härtegrad von 9H und schützt Ihr Display somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Hohe Transparenz
Eine hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung der Glasfolie wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Clear Schutzglasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Lenovo ThinkPad E16 Gen 2

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glas Clear Premium Panzer-Folie kompatibel mit Lenovo ThinkPad E16 Gen 2, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Lenovo
Modellkompatibilität:
Für ThinkPad E16 Gen 2
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glas Clear Premium Panzer-Folie kompatibel mit Lenovo ThinkPad E16 Gen 2, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, displayfolie panzerglas, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Lenovo ThinkPad E16 Gen 2, Notebooks, schutzglas, folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 24,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 41,91*
€ 49,87
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 41,29*
€ 49,14
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 38,51*
€ 45,83
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 35,06*
€ 41,72
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 34,14*
€ 40,63
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 33,14*
€ 39,44
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 32,15*
€ 38,26
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 31,15*
€ 37,07
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 30,19*
€ 35,93
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 29,30*
€ 34,87
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 24,52*
€ 29,18
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3955224
ab € 53,43*
Ähnlich
Bedifol
1855224
ab € 11,40*
Ähnlich
Bedifol
5355224
ab € 19,63*
Ähnlich
Bedifol
1955224
ab € 11,39*
Ähnlich
Bedifol
3855224
ab € 45,68*
Ähnlich
Bedifol
2755224
ab € 17,57*
Ähnlich
Bedifol
2055224
ab € 19,17*
Ähnlich
Bedifol
2955224
ab € 16,99*
Ähnlich
Bedifol
5855224
ab € 27,38*
Ähnlich
Bedifol
3655224
ab € 46,02*
Ähnlich
Bedifol
3555224
ab € 34,03*
Ähnlich
Bedifol
2855224
ab € 16,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.