Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Glasfolie Schutzfolie kompatibel mit Motorola Moto G85 - [Klar, 9H Kratzfest, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B18163
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5555272
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5555272
EAN/GTIN:
     4068489340341
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Hybrid Glass Clear Premium Schutzglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr Motorola Moto G85. Es schützt vor Kratzern und ist dennoch besonders leicht und flexibel.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die Schutzglasfolie flexibler als herkömmliches Schutzglas.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der Panzerfolie besitzt einen Härtegrad von 9H und schützt Ihr Display somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Hohe Transparenz
Eine hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung der Glasfolie wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Clear Schutzglasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Motorola Moto G85
XT2427-3

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glas Clear Premium Panzer-Folie kompatibel mit Motorola Moto G85, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Motorola
Modellkompatibilität:
Für Moto G85
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glas Clear Premium Panzer-Folie kompatibel mit Motorola Moto G85, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Motorola Smartphone Displayschutzfolie, Motorola Smartphone Schutzfolie, Motorola Smartphone Schutzglas, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, displayfolie, Motorola Moto G85, XT2427-3, Smartphones und Handys, schutzglas, folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 7,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,47*
€ 14,84
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,15*
€ 14,46
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,26*
€ 13,40
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,60*
€ 12,61
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,19*
€ 12,13
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 9,92*
€ 11,80
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 9,65*
€ 11,48
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 9,39*
€ 11,17
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 9,12*
€ 10,85
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 8,85*
€ 10,53
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,04*
€ 8,38
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3955272
ab € 8,89*
Ähnlich
Bedifol
1856350
ab € 3,06*
Ähnlich
Bedifol
1855272
ab € 4,13*
Ähnlich
Bedifol
1955272
ab € 4,12*
Ähnlich
Bedifol
5156352
ab € 8,92*
Ähnlich
Bedifol
5156351
ab € 6,41*
Ähnlich
Bedifol
5155272
ab € 6,40*
Ähnlich
Bedifol
4256350
ab € 5,03*
Ähnlich
Bedifol
4255272
ab € 7,66*
Ähnlich
Bedifol
4155272
ab € 7,97*
Ähnlich
Bedifol
5355272
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
5655272
ab € 6,41*
Ähnlich
Bedifol
5656352
ab € 8,89*
Ähnlich
Bedifol
5656351
ab € 6,42*
Ähnlich
Bedifol
3855272
ab € 7,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.