Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Glasfolie Schutzfolie kompatibel mit Blackview Hero 10 (Display+Rückseite) - [Klar, 9H Kratzfest, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B18150
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5555285
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5555285
EAN/GTIN:
     4068489338539
Suchbegriffe:
Blackview Smartphone Displayschutzf...
Blackview Smartphone Schutzfolie
Blackview Smartphone Schutzglas
Displayfolie

upscreen Hybrid Glass Clear Premium Schutzglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr Blackview Hero 10 (Display+Rückseite). Es schützt vor Kratzern und ist dennoch besonders leicht und flexibel.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die Schutzglasfolie flexibler als herkömmliches Schutzglas.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der Panzerfolie besitzt einen Härtegrad von 9H und schützt Ihr Display somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Hohe Transparenz
Eine hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung der Glasfolie wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Clear Schutzglasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Blackview Hero 10 (Display+Rückseite)

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glas Clear Premium Panzer-Folie kompatibel mit Blackview Hero 10 (Display+Rückseite), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display 1, Display 2).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Blackview
Modellkompatibilität:
Für Hero 10 (Vorderes Display)
Schutzart:
Display 1, Display 2
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glas Clear Premium Panzer-Folie kompatibel mit Blackview Hero 10 (Display+Rückseite), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display 1, Display 2).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, displayfolie panzerglas, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Blackview Hero 10 (Display+Rückseite), Smartphones und Handys, schutzglas, folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 8,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 14,29*
€ 17,01
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,87*
€ 16,51
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,00*
€ 15,47
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,15*
€ 14,46
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,75*
€ 13,98
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 11,45*
€ 13,63
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 11,14*
€ 13,26
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 10,83*
€ 12,89
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 10,52*
€ 12,52
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 10,21*
€ 12,15
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,15*
€ 9,70
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3955285
ab € 11,37*
Ähnlich
Bedifol
3955270
ab € 9,50*
Ähnlich
Bedifol
3955281
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
1855285
ab € 4,74*
Ähnlich
Bedifol
1855270
ab € 4,31*
Ähnlich
Bedifol
1855281
ab € 3,18*
Ähnlich
Bedifol
1955285
ab € 4,75*
Ähnlich
Bedifol
1955270
ab € 4,30*
Ähnlich
Bedifol
1955281
ab € 3,19*
Ähnlich
Bedifol
4255285
ab € 9,83*
Ähnlich
Bedifol
4255270
ab € 8,14*
Ähnlich
Bedifol
4255281
ab € 5,03*
Ähnlich
Bedifol
4155285
ab € 10,02*
Ähnlich
Bedifol
4155270
ab € 8,27*
Ähnlich
Bedifol
4155281
ab € 5,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.