Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Glasfolie Schutzfolie kompatibel mit Moulinex Cookeo Touch - [Klar, 9H Kratzfest, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image R5848
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5555382
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5555382
EAN/GTIN:
     4068489348606
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Hybrid Glass Clear Premium Schutzglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr Moulinex Cookeo Touch. Es schützt vor Kratzern und ist dennoch besonders leicht und flexibel.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die Schutzglasfolie flexibler als herkömmliches Schutzglas.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der Panzerfolie besitzt einen Härtegrad von 9H und schützt Ihr Display somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Hohe Transparenz
Eine hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung der Glasfolie wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Clear Schutzglasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Moulinex Cookeo Touch

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glas Clear Premium Panzer-Folie kompatibel mit Moulinex Cookeo Touch, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Moulinex
Modellkompatibilität:
Für Cookeo Touch
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glas Clear Premium Panzer-Folie kompatibel mit Moulinex Cookeo Touch, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Küchenmaschinen
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, displayfolie panzerglas, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Moulinex Cookeo Touch, Küchenmaschinen, schutzglas, folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 9,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 16,87*
€ 20,08
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 16,42*
€ 19,54
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 15,53*
€ 18,48
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,60*
€ 17,37
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 13,83*
€ 16,46
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 13,47*
€ 16,03
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 13,10*
€ 15,59
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 12,74*
€ 15,16
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 12,38*
€ 14,73
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 12,02*
€ 14,30
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,53*
€ 11,34
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3955382
ab € 12,51*
Ähnlich
Bedifol
1855382
ab € 5,05*
Ähnlich
Bedifol
1955382
ab € 5,04*
Ähnlich
Bedifol
5355382
ab € 5,77*
Ähnlich
Bedifol
3855382
ab € 11,02*
Ähnlich
Bedifol
2755382
ab € 5,04*
Ähnlich
Bedifol
2055382
ab € 8,71*
Ähnlich
Bedifol
2955382
ab € 8,58*
Ähnlich
Bedifol
5855382
ab € 8,78*
Ähnlich
Bedifol
2855382
ab € 8,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.