Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Glasfolie Schutzfolie kompatibel mit Sony Alpha ZV-E10 II - [Klar, 9H Kratzfest, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B18308
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5555619
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5555619
EAN/GTIN:
     4068489372618
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Hybrid Glass Clear Premium Schutzglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr Sony Alpha ZV-E10 II. Es schützt vor Kratzern und ist dennoch besonders leicht und flexibel.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die Schutzglasfolie flexibler als herkömmliches Schutzglas.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der Panzerfolie besitzt einen Härtegrad von 9H und schützt Ihr Display somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Hohe Transparenz
Eine hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung der Glasfolie wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Clear Schutzglasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Sony Alpha ZV-E10 II
ZV-E10M2

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glas Clear Premium Panzer-Folie kompatibel mit Sony Alpha ZV-E10 II, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Sony
Modellkompatibilität:
Für Alpha ZV-E10 II
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glas Clear Premium Panzer-Folie kompatibel mit Sony Alpha ZV-E10 II, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Digitalkameras
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Digitalkameras, Displayschutzfolie (Digitalkameras), Displayschutzfolie für Digitalkameras, Schutzfolie für Digitalkameras, displayfolie panzerglas, displayfolie für digitalkameras, bedifol displayschutzfolie, Sony Alpha ZV-E10 II, ZV-E10M2, Digitalkameras, schutzglas, folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, displayfolie, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 5,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,41*
€ 12,39
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,09*
€ 12,01
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,34*
€ 11,11
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,89*
€ 10,58
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,61*
€ 10,25
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 8,39*
€ 9,98
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 8,16*
€ 9,71
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 7,93*
€ 9,44
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 7,70*
€ 9,16
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 7,47*
€ 8,89
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,78*
€ 6,88
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3955619
ab € 5,04*
Ähnlich
Bedifol
1855619
ab € 3,18*
Ähnlich
Bedifol
1955619
ab € 3,18*
Ähnlich
Bedifol
4255619
ab € 5,05*
Ähnlich
Bedifol
4155619
ab € 5,05*
Ähnlich
Bedifol
5355619
ab € 3,18*
Ähnlich
Bedifol
3855619
ab € 4,92*
Ähnlich
Bedifol
4055619
ab € 7,02*
Ähnlich
Bedifol
2755619
ab € 3,18*
Ähnlich
Bedifol
2055619
ab € 4,74*
Ähnlich
Bedifol
2955619
ab € 6,08*
Ähnlich
Bedifol
5855619
ab € 4,92*
Ähnlich
Bedifol
2855619
ab € 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.