Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT Full-Cover Schutzfolie Matt kompatibel mit Nintendo DS LITE (2 Stück) - Full-Screen Displayschutz-Folie, 3D Curved, Anti-Reflex


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B15843
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5600703
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5600703
EAN/GTIN:
     4068489211856
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

Kompatibel mit
Nintendo DS LITE

Mit der BROTECT Flex Matte Full-Cover Displayschutzfolie erhältst du den perfekten Rundumschutz für dein gewölbtes Display.

Passgenauer Rundumschutz
Die BROTECT Flex Matte Schutzfolie wird in Deutschland passgenau für dein Nintendo DS LITE zugeschnitten. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Mit der montierten Folie schützt du dein gewölbtes Display optimal vor Staub und Kratzern.

Matt, Antireflex
Die Oberfläche der Schutzfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf deinem Nintendo DS LITE.

Super flexibel
BROTECT Flex Matte ist ein sehr innovatives Material, welches speziell für gewölbte Oberflächen entwickelt wurde. Die hohe Flexibilität und die starke Klebeschicht bietet dir den perfekten Displayschutz für dein Nintendo DS LITE.

Self-Healing
Die Oberfläche der matten Displayschutzfolie ist mit einer speziellen Beschichtung versehen, wodurch kleine Kratzer innerhalb kürzester Zeit von selbst verschwinden. Überzeuge dich selbst!

Perfektes Touchgefühl
Die matte Displayschutzfolie bietet dir eine angenehme Haptik und eine uneingeschränkte Multi-Touch Bedienung.

Montage
Dank der speziell entwickelten Klebeschicht ist eine einfache Installation gewährleistet. Wichtig ist, dass du dich genau an Montageanleitung und -Video hältst. Falls nach der Installation kleine Luftblasen verbleiben, habe etwas Geduld – diese verschwinden innerhalb von 1 – 3 Tagen von selbst.

Lieferumfang: 2x BROTECT Flex Matte Full-Cover Displayschutzfolie kompatibel mit Nintendo DS LITE (2x Display 1, Display 2), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.

Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Nintendo
Modellkompatibilität:
Für DS LITE
Schutzart:
Display 1, Display 2
Material:
TPU, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Flex Matte Full-Cover Displayschutzfolie kompatibel mit Nintendo DS LITE (2x Display 1, Display 2), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
HB
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Spielekonsolen & Zubehör
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolien für Spielekonsolen, Displayschutzfolie (Spielekonsolen), Displayschutzfolie für Spielekonsolen, Schutzfolie für Spielekonsolen, displayfolie brotect, displayfolien für spielekonsolen, Nintendo DS LITE, Spielekonsolen & Zubehör, fullcover, entspiegelung, anti-reflektion, fullscreen, panzerglasfolie, full-body, folie, panzerfolie, rundum-schutz, voll-schutz, vollglas, rand-schutz, komplett-schutz, komplett, vollständig, abdeckung, edge-to-edge, case-friendly, stossfest, 3D, TPU, brotect, matt, entspiegelt, curved, schutzfolie
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
pro Beutel
€ 2,99*
ab € 5,76*
€ 10,34*
4 Tage
unbekannt
2
pro Packung
€ 7,90*
ab € 6,50*
€ 13,08*
5 Tage
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,83*
€ 18,39*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,34*
€ 12,30
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,94*
€ 11,83
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,25*
€ 11,01
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,82*
€ 10,50
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,49*
€ 10,10
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 8,26*
€ 9,83
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 8,04*
€ 9,57
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 7,81*
€ 9,29
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 7,59*
€ 9,03
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 7,36*
€ 8,76
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,76*
€ 6,85
pro Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 2,88* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
2700703
ab € 3,65*
Ähnlich
BROTECT
3800703
ab € 6,70*
Ähnlich
BROTECT
1900703
ab € 3,50*
Ähnlich
Bedifol
1800703
ab € 3,78*
Ähnlich
Bedifol
4200703
ab € 6,88*
Ähnlich
Bedifol
5300703
ab € 3,80*
Ähnlich
BROTECT
3900703
ab € 7,33*
Ähnlich
BROTECT
5100703
ab € 5,76*
Ähnlich
Bedifol
5500703
ab € 6,41*
Ähnlich
Bedifol
2800703
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.