Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT Full-Cover Schutzfolie Matt kompatibel mit Samsung Galaxy S9 (Rückseite) (2 Stück) - Full-Screen Displayschutz-Folie, 3D Curved, Anti-Reflex


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image R4111
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5633109
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5633109
EAN/GTIN:
     4066208387301
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

Kompatibel mit
Samsung Galaxy S9 (Rückseite)

Mit der BROTECT Flex Matte Full-Cover Displayschutzfolie erhältst du den perfekten Rundumschutz für dein gewölbtes Display.

Passgenauer Rundumschutz
Die BROTECT Flex Matte Schutzfolie wird in Deutschland passgenau für dein Samsung Galaxy S9 (Rückseite) zugeschnitten. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Mit der montierten Folie schützt du dein gewölbtes Display optimal vor Staub und Kratzern.

Matt, Antireflex
Die Oberfläche der Schutzfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf deinem Samsung Galaxy S9 (Rückseite).

Super flexibel
BROTECT Flex Matte ist ein sehr innovatives Material, welches speziell für gewölbte Oberflächen entwickelt wurde. Die hohe Flexibilität und die starke Klebeschicht bietet dir den perfekten Displayschutz für dein Samsung Galaxy S9 (Rückseite).

Self-Healing
Die Oberfläche der matten Displayschutzfolie ist mit einer speziellen Beschichtung versehen, wodurch kleine Kratzer innerhalb kürzester Zeit von selbst verschwinden. Überzeuge dich selbst!

Perfektes Touchgefühl
Die matte Displayschutzfolie bietet dir eine angenehme Haptik und eine uneingeschränkte Multi-Touch Bedienung.

Montage
Dank der speziell entwickelten Klebeschicht ist eine einfache Installation gewährleistet. Wichtig ist, dass du dich genau an Montageanleitung und -Video hältst. Falls nach der Installation kleine Luftblasen verbleiben, habe etwas Geduld – diese verschwinden innerhalb von 1 – 3 Tagen von selbst.

Lieferumfang: 2x BROTECT Flex Matte Full-Cover Displayschutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy S9 (Rückseite) (2x Rückseite), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.

Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Samsung
Modellkompatibilität:
Für Galaxy S9
Schutzart:
Rückseite
Material:
TPU, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Flex Matte Full-Cover Displayschutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy S9 (Rückseite) (2x Rückseite), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
HB
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzfolie, bedifol displayschutzfolie, samsung smartphone displayschutzfolie, pet displayschutzfolien, Samsung Galaxy S9 (Rückseite), Smartphones und Handys, fullcover, entspiegelung, anti-reflektion, fullscreen, panzerglasfolie, full-body, folie, panzerfolie, rundum-schutz, voll-schutz, vollglas, rand-schutz, komplett-schutz, komplett, vollständig, abdeckung, edge-to-edge, case-friendly, stossfest, 3D, TPU, brotect, matt, entspiegelt, curved, schutzfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 3,005* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,79*
€ 12,84
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,47*
€ 12,46
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,74*
€ 11,59
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,23*
€ 10,98
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,92*
€ 10,61
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 8,69*
€ 10,34
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 8,46*
€ 10,07
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 8,22*
€ 9,78
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 7,98*
€ 9,50
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 7,75*
€ 9,22
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,01*
€ 7,15
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
2833111
ab € 4,73*
Ähnlich
Bedifol
1833111
ab € 3,06*
Ähnlich
BROTECT
2733111
ab € 3,17*
Ähnlich
BROTECT
3833111
ab € 4,43*
Ähnlich
BROTECT
5132847
ab € 6,28*
Ähnlich
BROTECT
5133110
ab € 8,20*
Ähnlich
BROTECT
5133109
ab € 6,07*
Ähnlich
BROTECT
5632847
ab € 6,27*
Ähnlich
Bedifol
5633110
ab € 8,27*
Ähnlich
Bedifol
5932847
ab € 9,97*
Ähnlich
Savvies
990030
ab € 6,20*
Ähnlich
Savvies
990159
ab € 8,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.