Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT Full-Cover Schutzfolie Matt kompatibel mit Google Pixel 3a (2 Stück) - Full-Screen Displayschutz-Folie, 3D Curved, Anti-Reflex


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 5634559
Package image 5634559
Package image 5634559
Product image R4573
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5634559
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5634559
EAN/GTIN:
     4062481551651
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

Kompatibel mit
Google Pixel 3a
GA00751-DE?MSD G020A G020E G020B

Mit der BROTECT Flex Matte Full-Cover Displayschutzfolie erhältst du den perfekten Rundumschutz für dein gewölbtes Display.

Passgenauer Rundumschutz
Die BROTECT Flex Matte Schutzfolie wird in Deutschland passgenau für dein Google Pixel 3a zugeschnitten. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Mit der montierten Folie schützt du dein gewölbtes Display optimal vor Staub und Kratzern.

Matt, Antireflex
Die Oberfläche der Schutzfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf deinem Google Pixel 3a.

Super flexibel
BROTECT Flex Matte ist ein sehr innovatives Material, welches speziell für gewölbte Oberflächen entwickelt wurde. Die hohe Flexibilität und die starke Klebeschicht bietet dir den perfekten Displayschutz für dein Google Pixel 3a.

Self-Healing
Die Oberfläche der matten Displayschutzfolie ist mit einer speziellen Beschichtung versehen, wodurch kleine Kratzer innerhalb kürzester Zeit von selbst verschwinden. Überzeuge dich selbst!

Perfektes Touchgefühl
Die matte Displayschutzfolie bietet dir eine angenehme Haptik und eine uneingeschränkte Multi-Touch Bedienung.

Montage
Dank der speziell entwickelten Klebeschicht ist eine einfache Installation gewährleistet. Wichtig ist, dass du dich genau an Montageanleitung und -Video hältst. Falls nach der Installation kleine Luftblasen verbleiben, habe etwas Geduld – diese verschwinden innerhalb von 1 – 3 Tagen von selbst.

Lieferumfang: 2x BROTECT Flex Matte Full-Cover Displayschutzfolie kompatibel mit Google Pixel 3a (2x Vorderseite), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.

Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Google
Modellkompatibilität:
Für Pixel 3a
Schutzart:
Vorderseite
Material:
TPU, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Flex Matte Full-Cover Displayschutzfolie kompatibel mit Google Pixel 3a (2x Vorderseite), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
HB
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Google Smartphone Displayschutzfolie, Google Smartphone Schutzfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, Google Pixel 3a, GA00751-DE?MSD G020A G020E G020B, Smartphones und Handys, fullcover, entspiegelung, anti-reflektion, fullscreen, panzerglasfolie, full-body, folie, panzerfolie, rundum-schutz, voll-schutz, vollglas, rand-schutz, komplett-schutz, komplett, vollständig, abdeckung, edge-to-edge, case-friendly, stossfest, 3D, TPU, brotect, matt, entspiegelt, curved, schutzfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 3,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,18*
€ 13,30
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,91*
€ 12,98
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,17*
€ 12,10
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,60*
€ 11,42
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,25*
€ 11,01
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 9,00*
€ 10,71
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 8,76*
€ 10,42
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 8,52*
€ 10,14
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 8,27*
€ 9,84
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 8,03*
€ 9,56
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,28*
€ 7,47
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1835964
ab € 3,05*
Ähnlich
Bedifol
4234559
ab € 7,03*
Ähnlich
BROTECT
3934559
ab € 8,26*
Ähnlich
BROTECT
5334559
ab € 4,11*
Ähnlich
BROTECT
3835964
ab € 4,43*
Ähnlich
BROTECT
2734559
ab € 3,80*
Ähnlich
BROTECT
3834559
ab € 7,46*
Ähnlich
BROTECT
5134559
ab € 6,20*
Ähnlich
BROTECT
1934559
ab € 3,81*
Ähnlich
Bedifol
2634559
ab € 3,80*
Ähnlich
Bedifol
3734559
ab € 7,95*
Ähnlich
Bedifol
5934559
ab € 9,97*
Ähnlich
Bedifol
5534559
ab € 6,91*
Ähnlich
Bedifol
2834559
ab € 5,85*
Ähnlich
Bedifol
3534559
ab € 8,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.