Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT Full-Cover Schutzfolie Matt kompatibel mit Google Pixel 5 (2 Stück) - Full-Screen Displayschutz-Folie, 3D Curved, Anti-Reflex


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 5638427
Package image 5638427
Package image 5638427
Product image B11383
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5638427
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5638427
EAN/GTIN:
     4062481688593
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

Kompatibel mit
Google Pixel 5
GD1YQ GTT9Q

Mit der BROTECT Flex Matte Full-Cover Displayschutzfolie erhältst du den perfekten Rundumschutz für dein gewölbtes Display.

Passgenauer Rundumschutz
Die BROTECT Flex Matte Schutzfolie wird in Deutschland passgenau für dein Google Pixel 5 zugeschnitten. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Mit der montierten Folie schützt du dein gewölbtes Display optimal vor Staub und Kratzern.

Matt, Antireflex
Die Oberfläche der Schutzfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf deinem Google Pixel 5.

Super flexibel
BROTECT Flex Matte ist ein sehr innovatives Material, welches speziell für gewölbte Oberflächen entwickelt wurde. Die hohe Flexibilität und die starke Klebeschicht bietet dir den perfekten Displayschutz für dein Google Pixel 5.

Self-Healing
Die Oberfläche der matten Displayschutzfolie ist mit einer speziellen Beschichtung versehen, wodurch kleine Kratzer innerhalb kürzester Zeit von selbst verschwinden. Überzeuge dich selbst!

Perfektes Touchgefühl
Die matte Displayschutzfolie bietet dir eine angenehme Haptik und eine uneingeschränkte Multi-Touch Bedienung.

Montage
Dank der speziell entwickelten Klebeschicht ist eine einfache Installation gewährleistet. Wichtig ist, dass du dich genau an Montageanleitung und -Video hältst. Falls nach der Installation kleine Luftblasen verbleiben, habe etwas Geduld – diese verschwinden innerhalb von 1 – 3 Tagen von selbst.

Lieferumfang: 2x BROTECT Flex Matte Full-Cover Displayschutzfolie kompatibel mit Google Pixel 5 (2x Vorderseite), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.

Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Google
Modellkompatibilität:
Für Pixel 5
Schutzart:
Vorderseite
Material:
TPU, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Flex Matte Full-Cover Displayschutzfolie kompatibel mit Google Pixel 5 (2x Vorderseite), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
HB
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Google Smartphone Displayschutzfolie, Google Smartphone Schutzfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, displayfolie brotect, displayfolie, Google Pixel 5, GD1YQ GTT9Q, Smartphones und Handys, fullcover, entspiegelung, anti-reflektion, fullscreen, panzerglasfolie, full-body, folie, panzerfolie, rundum-schutz, voll-schutz, vollglas, rand-schutz, komplett-schutz, komplett, vollständig, abdeckung, edge-to-edge, case-friendly, stossfest, 3D, TPU, brotect, matt, entspiegelt, curved, schutzfolie
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
€ 2,99*
ab € 5,98*
€ 10,75*
4 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 3,96*
€ 10,755*
3 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 7,52*
€ 15,22*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,75*
€ 12,79
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,80*
€ 11,66
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,20*
€ 10,95
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,88*
€ 10,57
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 8,66*
€ 10,31
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 7,90*
€ 9,40
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 7,68*
€ 9,14
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 7,45*
€ 8,87
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 7,23*
€ 8,60
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 5,98*
€ 7,12
pro Beutel
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3939743
ab € 11,38*
Ähnlich
Bedifol
1939743
ab € 5,06*
Ähnlich
Bedifol
1939742
ab € 3,81*
Ähnlich
Bedifol
4238427
ab € 6,40*
Ähnlich
Bedifol
4138427
ab € 6,42*
Ähnlich
BROTECT
3938427
ab € 7,00*
Ähnlich
BROTECT
5338427
ab € 3,80*
Ähnlich
BROTECT
2739743
ab € 5,05*
Ähnlich
BROTECT
2739744
ab € 3,18*
Ähnlich
BROTECT
3839744
ab € 4,43*
Ähnlich
BROTECT
2738427
ab € 3,80*
Ähnlich
BROTECT
3838427
ab € 6,40*
Ähnlich
BROTECT
4038427
ab € 10,14*
Ähnlich
BROTECT
5138427
ab € 3,935*
Ähnlich
BROTECT
5139743
ab € 8,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.