Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Panzerfolie Matt Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Njord Gear The Indestructible Smartwatch Ultra - Glasfolie, Blendschutz, 9H Kratzschutz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B16441
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5849851
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5849851
EAN/GTIN:
     4066208884596
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Hybrid Glass Matte Premium Schutzglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr Njord Gear The Indestructible Smartwatch Ultra. Es schützt optimal vor Kratzer und zeichnet sich durch seine besondere Leichtigkeit, Flexibilität und angenehme matte Entspiegelung aus.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die matte Folie flexibler als herkömmliches Schutzglas und entspricht den modernsten Displayschutz-Technologien.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der matten Panzerfolie ist deutlich dünner und leichter als typische Schutzglas Produkte und besitzt einen Härtegrad von 9H. Ihr Display ist somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen geschützt.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Entspiegelungsfolie
Die Oberfläche der Glasfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf dem Display für eine angenehme Benutzung (Anti Glare, Blendschutz).

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die flexible Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Matte Glasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Njord Gear The Indestructible Smartwatch Ultra

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glas Matt Premium Panzer-Folie kompatibel mit Njord Gear The Indestructible Smartwatch Ultra, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Njord Gear
Modellkompatibilität:
Für The Indestructible Smartwatch Ultra
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glas Matt Premium Panzer-Folie kompatibel mit Njord Gear The Indestructible Smartwatch Ultra, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartwatches und Armbanduhren
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Armbanduhren, Displayschutzfolie (Armbanduhren), Displayschutzfolie für Armbanduhren, Schutzfolie Armbanduhr, Schutzfolie für Armbanduhren, Smartwatch Panzerglas, Smartwatch Schutzfolie, Smartwatch-Displayschutzfolie, displayfolie panzerglas, displayfolie für armbanduhren, bedifol displayschutzfolie, Njord Gear The Indestructible Smartwatch Ultra, Smartwatches und Armbanduhren, schutzglas, folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, displayfolie, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, matt, entspiegelt, entspiegelung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
€ 2,99*
ab € 4,29*
€ 7,93*
4 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 5,04*
€ 10,93*
5 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 5,36*
€ 14,53*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,93*
€ 9,44
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,98*
€ 8,31
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,53*
€ 7,77
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,29*
€ 7,49
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 6,12*
€ 7,28
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,72*
€ 6,81
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 5,56*
€ 6,62
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 5,39*
€ 6,41
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 5,23*
€ 6,22
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,29*
€ 5,11
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 4,29* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
3949851
ab € 4,42*
Ähnlich
BROTECT
5349851
ab € 3,17*
Ähnlich
BROTECT
2749851
ab € 3,17*
Ähnlich
BROTECT
3849851
ab € 4,41*
Ähnlich
BROTECT
4049851
ab € 6,37*
Ähnlich
BROTECT
1849851
ab € 2,69*
Ähnlich
BROTECT
4249851
ab € 5,04*
Ähnlich
BROTECT
1949851
ab € 2,69*
Ähnlich
BROTECT
4149851
ab € 5,03*
Ähnlich
Bedifol
2049851
ab € 4,42*
Ähnlich
Bedifol
5549851
ab € 4,90*
Ähnlich
Bedifol
2949851
ab € 4,82*
Ähnlich
Bedifol
2849851
ab € 4,83*
Ähnlich
Bedifol
3549851
ab € 5,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.