Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Savvies 4x Full-Screen Schutzfolie für Nintendo Switch Full-Cover Displayschutz-Folie [3D Curved, Transparent, Anti-Fingerabdruck]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image R6331
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5930832
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5930832
EAN/GTIN:
     4068489212303
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

Savvies Full-Screen, der smarte Rundumschutz zum kleinen Preis – Made in Germany!

Mit der Savvies Full-Screen Displayschutzfolie erhältst Du einen innovativen vollflächigen Schutz für Dein gewölbtes Display zu einer Top-Preis-Qualität.

Der smarte Schutz für Dein Gerät!

Starker Rundumschutz
Die flexible Savvies Full-Screen Schutzfolie legt sich passgenau an Dein abgerundetes Gerät an und schützt Dein Nintendo Switch optimal vor Kratzern und Staub.

Self-Healing
Kleine Kratzer verschwinden wie von selbst – Dank der Selbstheilungseigenschaften von Savvies Full-Screen.

Hohe Transparenz
Die brillant klare und transparente Oberfläche bewirkt eine gestochen scharfe, farbtreue und unverfälschte Bildschirmdarstellung.

Touch-Kompatibilität
Der Displayschutz stellt eine unveränderte Touch-Funktion der originalen Berührungsempfindlichkeit Deines Gerätes sicher.

Montage
Mit der speziell entwickelten 3 Step-Methode und der ausführlichen Anbringungsanleitung ist eine einfache Anbringung gewährleistet.

Made in Germany
Savvies Full-Screen Displayfolie werden in Deutschland auf modernsten Maschinen per Laser zugeschnitten. Mit dem Kauf dieses Produktes unterstützt Du die europäische Wirtschaft und Nachhaltigkeit durch inländische Fertigung, verbunden mit einem hohen Qualitätsstandard und schnelleren Lieferzeiten.

Lieferumfang: 4x Savvies Full-Screen Schutzfolie kompatibel mit Nintendo Switch (4x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Nintendo
Modellkompatibilität:
Für Switch
Schutzart:
Display
Material:
TPU, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
4x Savvies Full-Screen Schutzfolie kompatibel mit Nintendo Switch (4x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
HB
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Spielekonsolen & Zubehör
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolien für Spielekonsolen, Displayschutzfolie (Spielekonsolen), Displayschutzfolie für Spielekonsolen, Schutzfolie für Spielekonsolen, bedifol displayschutzfolie, displayfolien für spielekonsolen, Nintendo Switch, HAC-001(-01), Spielekonsolen & Zubehör, fullcover, displayschutzfolie, fullscreen, panzerglasfolie, full-body, panzerglas, 3D, folie, panzerfolie, rundum-schutz, voll-schutz, vollglas, rand-schutz, komplett-schutz, komplett, vollständige, abdeckung, edge-to-edge, case-friendly, stossfest, TPU, savvies
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
pro Beutel
€ 2,99*
ab € 12,62*
€ 18,13*
4 Tage
unbekannt
pro Beutel
€ 7,90*
ab € 16,02*
€ 29,84*
5 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,34*
€ 40,82*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,13*
€ 21,57
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 17,82*
€ 21,21
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 17,23*
€ 20,50
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 16,74*
€ 19,92
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 16,17*
€ 19,24
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,62*
€ 15,02
pro Beutel
1 Beutel enthält 4 Stück (ab € 3,155* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
2730832
ab € 4,74*
Ähnlich
BROTECT
1830832
ab € 4,73*
Ähnlich
BROTECT
1930832
ab € 4,43*
Ähnlich
BROTECT
3930832
ab € 11,67*
Ähnlich
BROTECT
5330832
ab € 5,04*
Ähnlich
BROTECT
3830832
ab € 10,14*
Ähnlich
BROTECT
5130832
ab € 7,03*
Ähnlich
BROTECT
5630832
ab € 7,34*
Ähnlich
BROTECT
4130832
ab € 9,50*
Ähnlich
Bedifol
5530832
ab € 8,14*
Ähnlich
Bedifol
5830832
ab € 7,63*
Ähnlich
Bedifol
2930832
ab € 7,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.