Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Savvies 4x Full-Screen Schutzfolie für Garmin Fenix 5S Plus (42 mm) Full-Cover Displayschutz-Folie [3D Curved, Transparent, Anti-Fingerabdruck]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B8784
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5933734
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5933734
EAN/GTIN:
     4068489144383
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

Savvies Full-Screen, der smarte Rundumschutz zum kleinen Preis – Made in Germany!

Mit der Savvies Full-Screen Displayschutzfolie erhältst Du einen innovativen vollflächigen Schutz für Dein gewölbtes Display zu einer Top-Preis-Qualität.

Der smarte Schutz für Dein Gerät!

Starker Rundumschutz
Die flexible Savvies Full-Screen Schutzfolie legt sich passgenau an Dein abgerundetes Gerät an und schützt Dein Garmin Fenix 5S Plus (42 mm) optimal vor Kratzern und Staub (Full Cover).

Self-Healing
Kleine Kratzer verschwinden wie von selbst – Dank der Selbstheilungseigenschaften von Savvies Full-Screen.

Hohe Transparenz
Die brillant klare und transparente Oberfläche der Folie bewirkt eine gestochen scharfe, farbtreue und unverfälschte Bildschirmdarstellung.

Touch-Kompatibilität
Der Displayschutz stellt eine unveränderte Touch-Funktion der originalen Berührungsempfindlichkeit Deines Gerätes sicher.

Montage
Mit der speziell entwickelten 3 Step-Methode und der ausführlichen Anbringungsanleitung des Screen Protectors ist eine einfache Anbringung gewährleistet.

Made in Germany
Savvies Full-Screen Displayfolie werden in Deutschland auf modernsten Maschinen per Laser zugeschnitten. Mit dem Kauf dieses Produktes unterstützt Du die europäische Wirtschaft und Nachhaltigkeit durch inländische Fertigung, verbunden mit einem hohen Qualitätsstandard und schnelleren Lieferzeiten.

Dieses Zubehör ist kompatibel mit
Garmin Fenix 5S Plus (42 mm)

Lieferumfang: 4x Savvies Full-Screen Folie kompatibel mit Garmin Fenix 5S Plus (42 mm) (4x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Garmin
Modellkompatibilität:
Für Fenix 5S Plus (42 mm)
Schutzart:
Display
Material:
TPU, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
4x Savvies Full-Screen Folie kompatibel mit Garmin Fenix 5S Plus (42 mm) (4x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
HB
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartwatches und Armbanduhren
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: bedifol displayschutzfolie, displayfolie, Garmin Fenix 5S Plus (42 mm), Smartwatches und Armbanduhren, fullcover, displayschutzfolie, fullscreen, panzerglasfolie, full-body, panzerglas, 3D, folie, panzerfolie, rundum-schutz, voll-schutz, vollglas, rand-schutz, komplett-schutz, komplett, vollständige, abdeckung, edge-to-edge, case-friendly, stossfest, TPU, savvies
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
pro Beutel
€ 2,99*
ab € 6,20*
€ 9,26*
4 Tage
unbekannt
2
pro Packung
€ 7,90*
ab € 6,95*
€ 13,68*
4 Tage
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,27*
€ 19,00*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,26*
€ 11,02
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,07*
€ 10,79
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,50*
€ 10,12
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,30*
€ 9,88
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,03*
€ 9,56
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,20*
€ 7,38
pro Beutel
1 Beutel enthält 4 Stück (ab € 1,55* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
1833734
ab € 3,05*
Ähnlich
Bedifol
3933734
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
1933734
ab € 3,05*
Ähnlich
Bedifol
4133734
ab € 5,06*
Ähnlich
BROTECT
3833734
ab € 4,31*
Ähnlich
BROTECT
5133734
ab € 4,43*
Ähnlich
BROTECT
5633734
ab € 4,44*
Ähnlich
BROTECT
4933734
ab € 3,18*
Ähnlich
BROTECT
5233734
ab € 5,48*
Ähnlich
Bedifol
4033734
ab € 6,23*
Ähnlich
Bedifol
2733734
ab € 3,11*
Ähnlich
Bedifol
3733734
ab € 5,47*
Ähnlich
Bedifol
2633734
ab € 3,19*
Ähnlich
Bedifol
5533734
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.