Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Savvies 4x Full-Screen Schutzfolie für Apple iPhone XR / 11 Full-Cover Displayschutz-Folie [3D Curved, Transparent, Anti-Fingerabdruck]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image R4044
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5933795
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5933795
EAN/GTIN:
     4066208957764
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

Savvies Full-Screen, der smarte Rundumschutz zum kleinen Preis – Made in Germany!

Mit der Savvies Full-Screen Displayschutzfolie erhältst Du einen innovativen vollflächigen Schutz für Dein gewölbtes Display zu einer Top-Preis-Qualität.

Der smarte Schutz für Dein Gerät!

Starker Rundumschutz
Die flexible Savvies Full-Screen Schutzfolie legt sich passgenau an Dein abgerundetes Gerät an und schützt Dein Apple iPhone XR optimal vor Kratzern und Staub (Full Cover).

Self-Healing
Kleine Kratzer verschwinden wie von selbst – Dank der Selbstheilungseigenschaften von Savvies Full-Screen.

Hohe Transparenz
Die brillant klare und transparente Oberfläche der Folie bewirkt eine gestochen scharfe, farbtreue und unverfälschte Bildschirmdarstellung.

Touch-Kompatibilität
Der Displayschutz stellt eine unveränderte Touch-Funktion der originalen Berührungsempfindlichkeit Deines Gerätes sicher.

Montage
Mit der speziell entwickelten 3 Step-Methode und der ausführlichen Anbringungsanleitung des Screen Protectors ist eine einfache Anbringung gewährleistet.

Made in Germany
Savvies Full-Screen Displayfolie werden in Deutschland auf modernsten Maschinen per Laser zugeschnitten. Mit dem Kauf dieses Produktes unterstützt Du die europäische Wirtschaft und Nachhaltigkeit durch inländische Fertigung, verbunden mit einem hohen Qualitätsstandard und schnelleren Lieferzeiten.

Dieses Zubehör ist kompatibel mit
Apple iPhone XR / 11
A1984 A2105 A2106 A2107 A2108

Lieferumfang: 4x Savvies Full-Screen Folie kompatibel mit Apple iPhone XR (4x Vorderseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Apple
Modellkompatibilität:
Für iPhone XR
Schutzart:
Vorderseite
Material:
TPU, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
4x Savvies Full-Screen Folie kompatibel mit Apple iPhone XR (4x Vorderseite).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
HB
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, displayschutzfolie iphone xr, Apple iPhone XR / 11, A1984 A2105 A2106 A2107 A2108, Smartphones und Handys, fullcover, displayschutzfolie, fullscreen, panzerglasfolie, full-body, panzerglas, 3D, folie, panzerfolie, rundum-schutz, voll-schutz, vollglas, rand-schutz, komplett-schutz, komplett, vollständige, abdeckung, edge-to-edge, case-friendly, stossfest, TPU, savvies
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
€ 2,99*
ab € 10,36*
€ 14,89*
4 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 12,50*
€ 22,08*
4 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 12,82*
€ 27,38*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 14,89*
€ 17,72
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,73*
€ 17,53
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,08*
€ 16,76
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 13,47*
€ 16,03
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 13,07*
€ 15,55
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,36*
€ 12,33
pro Beutel
1 Beutel enthält 4 Stück (ab € 2,59* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3933895
ab € 14,49*
Ähnlich
Bedifol
1843129
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
1833895
ab € 5,47*
Ähnlich
Bedifol
1833894
ab € 3,05*
Ähnlich
Bedifol
1833893
ab € 3,81*
Ähnlich
Bedifol
1933893
ab € 3,81*
Ähnlich
Bedifol
5333893
ab € 4,28*
Ähnlich
BROTECT
3933795
ab € 8,57*
Ähnlich
BROTECT
5333795
ab € 4,30*
Ähnlich
BROTECT
5333895
ab € 6,08*
Ähnlich
BROTECT
2743129
ab € 4,30*
Ähnlich
BROTECT
3843129
ab € 8,93*
Ähnlich
BROTECT
3833894
ab € 4,30*
Ähnlich
BROTECT
2733893
ab € 3,70*
Ähnlich
BROTECT
2733795
ab € 3,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.