Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Savvies® Xtreme Case Hülle für Samsung Galaxy J3 (2017) (transparent)


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-990029
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     990029
EAN/GTIN:
     4059181888231
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

Mit der Savvies® Xtreme Case Hülle schützen Sie Ihr Samsung Galaxy J3 (2017) ideal im täglichen Gebrauch. Dank der eleganten und transparenten Handyhülle bleibt das originale Design Ihres Smartphones erhalten und wird gleichzeitig geschützt.

Optimaler Schutz
Im Falle eines Sturzes werden größere Schäden am Gerät vermieden, da die Schutzhülle den Sturz abfedert. Darüber hinaus erhält das Savvies® Xtreme Case den Wert Ihres Gerätes indem es einen Rundum-Schutz vor Kratzern, Stößen, Reibung, Staub und Schmutz bietet.

Perfekte Passform
Das Design der Handyhülle wurde direkt am Samsung Galaxy J3 (2017) entwickelt. Dadurch bleiben alle Bedienelemente und Anschlüsse funktionsfähig. Die Passgenauigkeit sowie eine uneingeschränkte Nutzung Ihres Smartphones machen sie zum idealen Alltagsbegleiter.

Überzeugende Optik
Die hohe Transparenz der transparenten Hülle und die Materialstärke von nur 1,1 mm gewährleisten einen fast unsichtbaren Schutz des Gerätes. So bleibt das schlanke und edle Design Ihres Samsung Galaxy J3 (2017) erhalten, während Ihr Smartphone gleichzeitig optimal geschützt wird.

Hochwertiges Material
Aus hochwertigem, langlebigem TPU (thermoplastisches Polyurethan) Material gefertigt, bietet die Handyhülle einige Vorteile gegenüber Silikonhüllen: TPU ist staubabweisender als Silikon. Somit ist die Hülle glatter und gleitet besser in die Hosentasche bzw. bleibt beim Herausholen nicht hängen. Außerdem ist TPU ein festerer Kunststoff wodurch die Schutzhülle biegsam und formbeständig zugleich ist und im Vergleich zu weichen Silikonhüllen nicht so leicht ausleiert. Natürlich ist das verwendete Material absolut geruchsneutral.

Flexibel und rutschfest
Das hochwertige Material ermöglicht eine einfache Montage, die perfekte Passform und den optimalen Schutz Ihres Samsung Galaxy J3 (2017). Der elastische Kunststoff macht die Schutzhülle flexibel, wodurch sie leicht zu montieren ist und sich perfekt an Ihr Smartphone anschmiegt. Durch das griffige Material ist nicht nur für den nötigen Halt des Cases am Handy gesorgt, Ihr Gerät liegt auch sicher in der Hand, wodurch die Sturzgefahr reduziert wird.

Lieferumfang: 1x Savvies® Xtreme Case Hülle für Samsung Galaxy J3 (2017).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Samsung
Schutzart:
Rückseite
Material:
TPU, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
1x Savvies® Xtreme Case Hülle für Samsung Galaxy J3 (2017).
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
€ 2,99*
ab € 3,17*
€ 5,97*
3 Tage
unbekannt
4
€ 7,90*
ab € 3,05*
€ 7,24*
4 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 3,37*
€ 9,90*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 5,97*
€ 7,10
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,26*
€ 6,26
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,96*
€ 5,90
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,75*
€ 5,65
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 4,61*
€ 5,49
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,31*
€ 5,13
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 4,20*
€ 5,00
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 4,07*
€ 4,84
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 3,95*
€ 4,70
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,17*
€ 3,77
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 3,17* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
1931470
ab € 3,77*
Ähnlich
Bedifol
5131470
ab € 5,78*
Ähnlich
Bedifol
5331470
ab € 3,81*
Ähnlich
BROTECT
3931470
ab € 7,00*
Ähnlich
BROTECT
2731470
ab € 3,80*
Ähnlich
BROTECT
3831470
ab € 7,00*
Ähnlich
BROTECT
1831470
ab € 3,78*
Ähnlich
Bedifol
2931470
ab € 6,40*
Ähnlich
Bedifol
5531470
ab € 6,89*
Ähnlich
Bedifol
3531470
ab € 8,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.