Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Savvies® Xtreme Case Hülle für Samsung Galaxy A50 (transparent)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-990117
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     990117
EAN/GTIN:
     4062481048601
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

Mit der Savvies® Xtreme Case Hülle schützen Sie Ihr Samsung Galaxy A50 ideal im täglichen Gebrauch. Dank der eleganten und transparenten Handyhülle bleibt das originale Design Ihres Smartphones erhalten und wird gleichzeitig geschützt.

Optimaler Schutz
Im Falle eines Sturzes werden größere Schäden am Gerät vermieden, da die Schutzhülle den Sturz abfedert. Darüber hinaus erhält das Savvies® Xtreme Case den Wert Ihres Gerätes indem es einen Rundum-Schutz vor Kratzern, Stößen, Reibung, Staub und Schmutz bietet.

Perfekte Passform
Das Design der Handyhülle wurde direkt am Samsung Galaxy A50 entwickelt. Dadurch bleiben alle Bedienelemente und Anschlüsse funktionsfähig. Die Passgenauigkeit sowie eine uneingeschränkte Nutzung Ihres Smartphones machen sie zum idealen Alltagsbegleiter.

Überzeugende Optik
Die hohe Transparenz der transparenten Hülle und die Materialstärke von nur 1,1 mm gewährleisten einen fast unsichtbaren Schutz des Gerätes. So bleibt das schlanke und edle Design Ihres Samsung Galaxy A50 erhalten, während Ihr Smartphone gleichzeitig optimal geschützt wird.

Hochwertiges Material
Aus hochwertigem, langlebigem TPU (thermoplastisches Polyurethan) Material gefertigt, bietet die Handyhülle einige Vorteile gegenüber Silikonhüllen: TPU ist staubabweisender als Silikon. Somit ist die Hülle glatter und gleitet besser in die Hosentasche bzw. bleibt beim Herausholen nicht hängen. Außerdem ist TPU ein festerer Kunststoff wodurch die Schutzhülle biegsam und formbeständig zugleich ist und im Vergleich zu weichen Silikonhüllen nicht so leicht ausleiert. Natürlich ist das verwendete Material absolut geruchsneutral.

Flexibel und rutschfest
Das hochwertige Material ermöglicht eine einfache Montage, die perfekte Passform und den optimalen Schutz Ihres Samsung Galaxy A50. Der elastische Kunststoff macht die Schutzhülle flexibel, wodurch sie leicht zu montieren ist und sich perfekt an Ihr Smartphone anschmiegt. Durch das griffige Material ist nicht nur für den nötigen Halt des Cases am Handy gesorgt, Ihr Gerät liegt auch sicher in der Hand, wodurch die Sturzgefahr reduziert wird.

Lieferumfang: 1x Savvies® Xtreme Case Hülle für Samsung Galaxy A50
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Samsung
Schutzart:
Rückseite
Material:
TPU, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
1x Savvies® Xtreme Case Hülle für Samsung Galaxy A50
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
Frei Haus
ab € 3,20*
€ 5,99*
4 Tage
unbekannt
4
€ 7,90*
ab € 3,82*
€ 12,49*
4 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 4,14*
€ 23,39*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
3934973
ab € 5,38*
Ähnlich
BROTECT
5334973
ab € 4,33*
Ähnlich
BROTECT
2735247
ab € 3,11*
Ähnlich
BROTECT
2734973
ab € 3,99*
Ähnlich
BROTECT
3834973
ab € 4,95667*
Ähnlich
BROTECT
5134973
ab € 4,545*
Ähnlich
BROTECT
5135248
ab € 6,38*
Ähnlich
BROTECT
5634973
ab € 4,43*
Ähnlich
BROTECT
1834973
ab € 2,07*
Ähnlich
BROTECT
1934973
ab € 2,08*
Ähnlich
Bedifol
3734973
ab € 3,64*
Ähnlich
Savvies
990110
ab € 3,83*
Ähnlich
Bedifol
2034973
ab € 5,66*
Ähnlich
Bedifol
5534973
ab € 6,99*
Ähnlich
Bedifol
5834973
ab € 7,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.